制御機器 (17) ねじ・ボルト・釘 (7) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:40mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2750 アズワン品番 65-7911-59
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:40mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2513 アズワン品番 65-8024-09
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:40mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2642 アズワン品番 65-7915-01
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:40mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●外径:5.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3023 アズワン品番 65-7912-33
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-SL2 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mm WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 950mA長さ = 10mm奥行き = 8.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm許容差 = ±40%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-SL5コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなど RoHS指令(10物質対応) 対応
スタンドオフ 六角 プラスチック M5 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:40 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様 コード番号:205-2993 材質 プラスチック 形状 六角 ねじ径 M5 本体長さ(mm) 40 アズワン品番 65-7956-12 変換タイプ メス / オス