カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- CKD(36)
- 大阪魂(11)
- NORGREN(10)
- Baumer(10)
- THK(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ナカバヤシ(7)
- SMC(6)
- エスコ(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 京セラ(4)
- SICK(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- 沖データ(OKI)(3)
- TDK(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ELPA(2)
- ケルヒャー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m8×220」の検索結果
特価

積層チップインダクタ 220 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1500mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-20
積層チップインダクタ 220 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781セット(4000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、22 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1500mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-30
積層チップインダクタ 220 nH 120mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、2.2 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:120mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3770mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-60
積層チップインダクタ 220 nH 120mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥709税込¥7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:120mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3770mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-12