カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(2)
- IKO(日本トムソン)(89)
- 三菱ふそう(34)
- 三菱電機(27)
- SMC(20)
- EPCOS(12)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- エスコ(6)
- シグマ光機(6)
- BOURNS(6)
- KEMET(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- THK(4)
- NSK(ナカニシ)(4)
- 清和産業(4)
- シンエイテクノ(4)
- カイスイマレン(3)
- 嵯峨電機工業(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「mh-30」の検索結果

Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷仕様インダクタンス = 2 x 190 mH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 310mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 33mm奥行き = 19mm高さ = 39mm寸法 = 33 x 19 x 39mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 1 mH, 20A, 2 x 2.4mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷仕様インダクタンス = 2 x 1 mH最大直流電流 = 20A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 2.4mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 30mm奥行き = 19mm高さ = 32mm寸法 = 30 x 19 x 32mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMBNC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 3A, 35mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥739税込¥8131個翌々日出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥679税込¥7471個翌々日出荷仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 200mΩ許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 18mm寸法 = 15 x 7.5 x 18mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 3.3 mH, 1.5A, 120mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥759税込¥8351個翌々日出荷仕様インダクタンス = 3.3 mH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 120mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 5A, 55mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 3A, 160mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 160mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 19mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 19 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 6A, 13mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 13mΩ許容差 = ±30%長さ = 25mm奥行き = 17mm高さ = 26.5mm寸法 = 25 x 17 x 26.5mmリードピッチ = 10.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-58
コモンモードチョーク 2 x 1 mH 2.5A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷WurthWE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク。非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化高温での高く安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型サイズ周波数範囲:1kHz-300MHz。用途:。パワーエレクトロニクス電源ライン入力及び出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制仕様●インダクタンス:2 x 1 mH●最大直流電流:2.5A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 55mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リード間隔:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●リード径:0.7mmアズワン品番65-7077-91
SMDコモンモードフィルタ・チョーク 1 mH 10A 32.5 x 28 x 22mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Wurth WE-CMBHシリーズコモンモードチョーク。Wurth WE-CMBHシリーズ横型設計コモンモード電源ラインチョークです。WE-CMBHシリーズは、低容量巻線型構造により低周波数範囲での抑制と広帯域の遮蔽を実現しています。WE-CMBHシリーズの用途: パワーエレクトロニクス、電源ライン入力 / 出力フィルタ、モータでの電波干渉抑制、コモンモードノイズの抑制な仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:10A●パッケージ/ケース:L●長さ:32.5mm●奥行き:28mm●高さ:22mm●寸法:32.5 x 28 x 22mm●シールド:なし●許容差:±30%●最大直流抵抗:12.5mΩ●シリーズ:WE-CMBH●コア材料:フェライト●インダクタ構造:成形アズワン品番65-6933-87
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 500mA, 1Ω
WURTH ELEKTRONIK¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 500mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1Ω許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 17.5mm寸法 = 15 x 7.5 x 17.5mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 6A, 45mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 3.3 mH, 6A, 25mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様インダクタンス = 3.3 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 25mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 2A, 220mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 220mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 1A, 360mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 360mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 500mA, 540mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 500mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 540mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 12A, 9mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 12A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 9mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 22mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 22 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応