カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- AbuGarcia(アブガルシア)(10)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(50)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- IDEC(和泉電気)(4)
- MASTERTOOL(4)
- Modes(4)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- TRUSCO(3)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(3)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(5)
- ミドリ安全(6)
- メディアカバーマーケット(44)
- 三菱電機(16)
- 東京堂(11)
- 東日製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「mh003」の検索結果

Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 3A, 35mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥739税込¥8131個3日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 3A, 160mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 160mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 19mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 19 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応