カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- KEMET(92)
- SAMTEC(33)
- CKD(22)
- Murata Power Solutions(20)
- エスコ(19)
- 三菱ふそう(18)
- BOURNS(18)
- SMC(14)
- 東日製作所(10)
- RS PRO(10)
- 千代田通商(9)
- スバル(9)
- アズワン(8)
- KITO(キトー)(8)
- 武蔵ホルト(8)
- Modes(8)
- サンドビック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「mh10」の検索結果

Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SMDコモンモードフィルタ・チョーク 1 mH 10A 32.5 x 28 x 22mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Wurth WE-CMBHシリーズコモンモードチョーク。Wurth WE-CMBHシリーズ横型設計コモンモード電源ラインチョークです。WE-CMBHシリーズは、低容量巻線型構造により低周波数範囲での抑制と広帯域の遮蔽を実現しています。WE-CMBHシリーズの用途: パワーエレクトロニクス、電源ライン入力 / 出力フィルタ、モータでの電波干渉抑制、コモンモードノイズの抑制な仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:10A●パッケージ/ケース:L●長さ:32.5mm●奥行き:28mm●高さ:22mm●寸法:32.5 x 28 x 22mm●シールド:なし●許容差:±30%●最大直流抵抗:12.5mΩ●シリーズ:WE-CMBH●コア材料:フェライト●インダクタ構造:成形アズワン品番65-6933-87
Common Mode Choke WE-CMB M 10.0mH 2.0A
WURTH ELEKTRONIK¥799~税込¥879~1個ほか7日以内出荷寸法(mm)23×13×28取付ラジアルシリーズWE-CMB HCインダクタンス(H)10 mRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 5A, 55mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 1A, 360mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 360mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 950mA長さ = 10mm奥行き = 8.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm許容差 = ±40%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-SL5コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 2.2 mH 530mA 12 x 12 x 10mm
WURTH ELEKTRONIK¥459税込¥5051個7日以内出荷仕様●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:12 x 12 x 10mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.75Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.66MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-49
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781セット(40個)7日以内出荷非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
コモンモードチョークコイル WE-TPB
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-58
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(9個)7日以内出荷最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:300mA●高さ:10mm●直径:8.3mm●寸法:8.3 (Dia.) x 10mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.84Ω●シリーズ:WE-TI●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 420mA, 2.5Ω
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 420mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 290mA, 6Ω
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 290mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 6Ω許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI最小動作温度 = -25℃Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応