カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(17)
  • MH CONNECTORS(11)
  • SMC(8)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • KEMET(7)
  • XP POWER(7)
  • 武蔵ホルト(6)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • 日研工作所(5)
  • エスコ(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
  • 水空間(3)
  • 富士変速機(3)
  • SCHURTER(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh40」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMB WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1個ほか
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1セット(40個)
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1セット(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LF WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LFWURTH ELEKTRONIK
719税込791
1個ほか
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線チップインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線チップインダクタWURTH ELEKTRONIK
699税込769
1個
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル WE-TPB WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-TPBWURTH ELEKTRONIK
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
コモンモードチョークコイル WE-TPB WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-TPBWURTH ELEKTRONIK
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-58
コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1セット(9個)
7日以内出荷
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1セット(9個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBHV WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMBHVWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷