カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- CKD(15)
- グリーンクロス(12)
- SIEMENS(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- RS PRO(5)
- ニッサン(4)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(4)
- EPCOS(3)
- SCHAFFNER(3)
- PROMARINE(プロマリン)(3)
- エスコ(2)
- 制研化学工業(2)
- 武蔵ホルト(2)
- Vesrah(2)
- 林製作所(2)
- BOURNS(2)
- KEMET(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mh6-1」の検索結果

Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 6A, 13mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 13mΩ許容差 = ±30%長さ = 25mm奥行き = 17mm高さ = 26.5mm寸法 = 25 x 17 x 26.5mmリードピッチ = 10.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 290mA, 6Ω
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 290mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 6Ω許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI最小動作温度 = -25℃Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781セット(40個)7日以内出荷非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(9個)7日以内出荷最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 2 x 1 mHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.31Ω電流 Max = 800 mA寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応