カテゴリ
- 制御機器(55)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- SMC(561)
- MICROCHIP(390)
- ABRACON(222)
- MURATA(村田製作所)(103)
- STMicro(101)
- DXアンテナ(98)
- 日本アンテナ(63)
- Texas Instruments(48)
- IQD(48)
- ATEN(47)
- マスプロ電工(35)
- Pico Technology(31)
- サンワサプライ(30)
- Canon(27)
- onsemi(25)
- EPSON(24)
- エレコム(24)
- DiodesZetex(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「mhz2」の検索結果
特価

Wurth Elektronik, SMPSトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様出力数 = 3取付タイプ = 表面実装アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップインダクタンス = 21.6μH二次電流 = 950mA長さ = 16.3mm幅 = 12mm奥行き = 7.4mm寸法 = 16.3 x 12 x 7.4mm絶縁電圧 = 500V dc巻数比 = 1:1:1:1:1:1WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷エアギャップが 0.8 mm です 「定義済みの空隙」を備えた分割ケースフェライト(特許取得済み) 特に、100 MHz~1.0 GHzの周波数範囲でEMIの問題に有効 100 MHzまでのデータ信号には無効 特に 2 つの巻線を使用すると、最高の性能(インピーダンス)を発揮します 高 DC 電流用途の場合の材料の磁気飽和が低いため、インピーダンスを低く抑えることができま仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mmアズワン品番65-7150-69
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622S
WURTH ELEKTRONIK¥22,980税込¥25,2781箱(20個)7日以内出荷プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース仕様タイプ = STAR-GAP用途 = RF用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 31.5 x 35 x 28.3mm開口部直径 = 13mmインピーダンス @ 500 MHz = 400Ω外側の奥行き = 35mm外側の高さ = 28.3mm外側の幅 = 31.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル WE-MK 2. Ω 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥639税込¥7031セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:245 pH●シリーズ:WE-MK●インピーダンス:2. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.5Ωアズワン品番65-7110-58
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 107 1 Turn Ω 457 2 Turn Ω 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:107 Ω ( 1 回転)、457 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 13mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃アズワン品番65-7128-92
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 131 1 Turn Ω 564 2 Turn Ω 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:131 Ω ( 1 回転)、564 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 16mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃アズワン品番65-7139-50
リードインダクタ 33 μH 32A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7137-75
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 131 1 Turn Ω 564 2 Turn Ω 1セット 88個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781セット(88個)7日以内出荷MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルイ仕様●入数:1トレイ(88個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:131 Ω ( 1 回転)、564 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 16mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃アズワン品番65-7139-37
リードインダクタ 15 μH 45.3A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:45.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.16mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7126-79
リードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●インダクタンス:65 μH●最大直流電流:17.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:14.44mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:4.28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7131-18
リードインダクタ 22 μH 23.2A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:23.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:8.8mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.15MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7138-54
リードインダクタ 10 μH 56.7A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7136-84
リードインダクタ 33 μH 22A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7127-63
リードインダクタ 47 μH 32A スルーホール 1セット 6個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781セット(6個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7138-52
リードインダクタ 22 μH 40.6A スルーホール 1セット 6個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(6個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:40.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:3.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7139-35
リードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホール 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781セット(9個)7日以内出荷機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:65 μH●最大直流電流:17.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:14.44mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:4.28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-6948-36
リードインダクタ 15 μH 45.3A スルーホール 1セット 6個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781セット(6個)7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:45.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.16mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7126-78
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 125 1 Turn Ω 588 2 Turn Ω
WURTH ELEKTRONIK¥589税込¥6481個7日以内出荷MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルイ仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:125 ( 1 回転) Ω 、588 ( 2 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 20mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7137-19
リードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホール 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781セット(9個)7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:19.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:12.98mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:5.1MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7125-97
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 125 1 Turn Ω 588 2 Turn Ω 1セット 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:125 ( 1 回転) Ω 、588 ( 2 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 20mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃アズワン品番65-7120-76
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 640mA, 5.8 x 5.2 x 4.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥319税込¥3511個7日以内出荷仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 640mA長さ = 5.8mm奥行き = 5.2mm高さ = 4.5mm寸法 = 5.8 x 5.2 x 4.5mmシールド = N許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 460mΩシリーズ = WE-PD2コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃WE-PD2シリーズ巻線型チョーク. WE-PD2シリーズのオープンフレームSMDパワーインダクタは、最大14 Aまでの電流に対応しています。 リフローはんだ付けに推奨されているWE-PD2シリーズインダクタの用途: 動作電圧が低いスイッチングレギュレータ(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)、内蔵DC / DCコンバータ、超高効率のスイッチングレギュレータなどRoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 1.5 μH 75A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:37MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7139-74
リードインダクタ 2.2 μH 75A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ仕様●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7121-23
リードインダクタ 47 μH 2A 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6978-48
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 201 2 Turn Ω 45 1 Turn Ω 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷MgZnのフェライトコアは、Niznよりも広い周波数範囲で動作する素材です車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています動作温度:-55℃~140℃用途一般的な用途:ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤデータ及び信号ラインオンボード電源ラインマルチメディアケーブルインターフェイス各種、その他のケーブルインターフェイス仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:201 Ω ( 2 回転)、45 Ω ( 1 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:22.5 Dia. x 6.4mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃アズワン品番65-7123-14
リードインダクタ 2.2 μH 75A スルーホール 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781セット(9個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7138-10
リードインダクタ 47 μH 2A 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781セット(140個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 47 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7110-49
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 201 2 Turn Ω 45 1 Turn Ω 1セット 96個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,998税込¥9,8981セット(96個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(96個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:201 Ω ( 2 回転)、45 Ω ( 1 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:22.5 Dia. x 6.4mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃アズワン品番65-7137-37
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 358 2 Turn Ω 85 1 Turn Ω 1セット 96個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781セット(96個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(96個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:358 Ω ( 2 回転)、85 Ω ( 1 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:20 Dia. x 10mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃アズワン品番65-7139-04
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 393 2 Turn Ω 92 1 Turn Ω
WURTH ELEKTRONIK¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:393 ( 2 回転) Ω 、92 ( 1 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 13mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃アズワン品番65-7137-76