カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • SMC(109)
  • MURATA(村田製作所)(80)
  • MICROCHIP(76)
  • ABRACON(43)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • RS PRO(21)
  • TDKラムダ(19)
  • イメージニクス(18)
  • エスコ(17)
  • IQD(15)
  • マスプロ電工(14)
  • RIGOL(リゴル)(13)
  • 日本アンテナ(12)
  • Ecliptek(11)
  • KEMET(10)
  • CADDOCK(10)
  • BOURNS(9)
  • Pico Technology(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhz25」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプフィルタ 内径:25mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 12個入 WURTH ELEKTRONIK

    クランプフィルタ 内径:25mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 12個入

    WURTH ELEKTRONIK
    47,980税込52,778
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
    仕様●入数:1トレイ(12個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:62 x 60 x 55mm●開口部直径:25mm●開口数:1●外側の奥行き:62mm●外側の高さ:55mm●外側の幅:60mmアズワン品番65-7137-21
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 190 mH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 310mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 33mm奥行き = 19mm高さ = 39mm寸法 = 33 x 19 x 39mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
  • Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 670Ωインピーダンス @ 100 MHz = 976Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm高さ = 10mm直径 = 6mmアプリケーション = 一般用6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, シールド, 12.7 x 10 x 4.9mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, シールド, 12.7 x 10 x 4.9mm

    WURTH ELEKTRONIK
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 450mA長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 4.9mm寸法 = 12.7 x 10 x 4.9mmシールド = Y許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 800mΩシリーズ = WE-PD3コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 4MHz最小動作温度 = -40℃WE-PD3シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 1MHzまでの用途向けの抑制チョーク 10MHzまでの動作周波数 低プロファイル 磁気シールド付き 動作温度: -25 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI

    WURTH ELEKTRONIK
    159税込175
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    369税込406
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • クランプフィルタ 内径:12.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 WURTH ELEKTRONIK

    クランプフィルタ 内径:12.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
    仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:41.6 x 33.5 x 28.4mm●開口部直径:12.5mm●開口数:1●外側の奥行き:41.6mm●外側の高さ:28.4mm●外側の幅:33.5mmアズワン品番65-7137-35
  • クランプフィルタ 内径:7.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 WURTH ELEKTRONIK

    クランプフィルタ 内径:7.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用

    WURTH ELEKTRONIK
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
    用途300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適材質マンガン亜鉛(コーティング)タイプスナップフェライト取付方式開閉式(あり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×20×40周波数範囲(MHz)0.3~30アズワン品番65-7138-81直径(mm)7.5キーあり適合ケーブル(Φmm)6~7.5NA(開口数)1
  • クランプフィルタ 内径:15mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 WURTH ELEKTRONIK

    クランプフィルタ 内径:15mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易ケーブルクランプ保護内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止各パッケージングユニットにキー1本付属動作温度:25℃→+105℃コア材質:MnZn用途特に、300kHz→30MHzの低周波数範囲の用途に適していますさまざまなケーブル径の用途に最適ですキーテクノロジーにより再利用可能で、アクセスが困難なテストや測定目的、ケーブルに最適です照明業界の電子バラスト(ネオン管など)の抑制
    仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35mm●開口部直径:15mm●開口数:1●外側の奥行き:49mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:39mmアズワン品番65-6927-71
  • クランプフィルタ 内径:10.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 26個入 WURTH ELEKTRONIK

    クランプフィルタ 内径:10.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 26個入

    WURTH ELEKTRONIK
    34,980税込38,478
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
    仕様●入数:1トレイ(26個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:41.6 x 33.5 x 28.4mm●開口部直径:10.5mm●開口数:1●外側の奥行き:41.6mm●外側の高さ:28.4mm●外側の幅:33.5mmアズワン品番65-7139-22
  • フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ EMI抑制6穴フェライトビーズ WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズ EMI抑制6穴フェライトビーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    789税込868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = ラジアルインピーダンス @ 25 MHz = 920Ωインピーダンス @ 100 MHz = 961Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm高さ = 10mm直径 = 6mm材料 = フェライト6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik インダクタキット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik インダクタキット

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
  • クランプフィルタ 内径:7.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 38個入 WURTH ELEKTRONIK

    クランプフィルタ 内径:7.5mm マンガン亜鉛 コーティング 300 kHz→30 MHzの低周波数範囲用 1セット 38個入

    WURTH ELEKTRONIK
    27,980税込30,778
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(38個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●インピーダンス @ 25 MHz:64Ω●開閉式:あり●外形寸法:40 x 24 x 20mm●開口部直径:7.5mm●開口数:1●外側の奥行き:40mm●外側の高さ:20mm●外側の幅:24mmアズワン品番65-7121-52
  • クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル WURTH ELEKTRONIK

    クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル

    WURTH ELEKTRONIK
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:114Ω●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mmアズワン品番65-7148-47
  • クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル 1セット 48個入 WURTH ELEKTRONIK

    クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル 1セット 48個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックハウジング 動作温度: 25℃ → +105℃ コアの材質: NiZn リボンケーブル用の事前固定システムにより、スライドやケーブルの圧着を防止 用途 コンピュータ内
    仕様●入数:1トレイ(48個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●外形寸法:84.5 x 19.6 x 16mm●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mmアズワン品番65-7150-60
  • クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN 1セット 52個入 WURTH ELEKTRONIK

    クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN 1セット 52個入

    WURTH ELEKTRONIK
    67,980税込74,778
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(52個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●インピーダンス @ 25 MHz:35Ω●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mmアズワン品番65-7148-49
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFS WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFS

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQS WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQS

    WURTH ELEKTRONIK
    899税込989
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 702Ωインピーダンス @ 100 MHz = 773Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6mmシリーズ = WE-UKW6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 750Ωインピーダンス @ 100 MHz = 950Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6mm材料 = フェライト6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 5穴フェライトビーズ WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズ 5穴フェライトビーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMCI

    WURTH ELEKTRONIK
    7,198税込7,918
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • ブロックフィルタ, 10.88×5.49×10mm WURTH ELEKTRONIK

    ブロックフィルタ, 10.88×5.49×10mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ:ラジアル●インピーダンス @ 25 MHz:209Ω●インピーダンス @ 100 MHz:249Ω●定格電流:4A●タイプ:EMI除去●寸法:10.88 x 5.49 x 10mm●長さ:10.88mm●奥行き:5.49mm●高さ:10mm●材料:フェライト●トリプル/クワッドEMC干渉抑制チョーク、フェライトブリッジ. ニッケル亜鉛(NiZn)フェライト干渉抑制コアを使用した干渉抑制チョーク EMC範囲でのコモン/シリーズモード干渉の吸収に最適 レイアウトに応じてインピーダンス(4回巻など)又は電流(並列接続)の追加が可能 単独用途では、信号用に電力補償トリプル/クワッドチョークを使用可能 2回巻2つに配線することで、2つの電力補償チョークを実現可能 4A (標準)の高通電容量 ニッケル亜鉛(NiZn)吸収板フェライトコアによるワイドバンドフィルタ効果 1つのコンポーネントで2、3、又は4つのワイヤに使用するHFコモンモードチョーク 小型設計. 用途: コモンモード/直列モード干渉の範囲でのEMCフィルタ、ワイドバンド電源フィルタ。 RS-232、センサ入力などのデータ/測定信号フィルタ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-GFH WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-GFH

    WURTH ELEKTRONIK
    489税込538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD3 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD3

    WURTH ELEKTRONIK
    299税込329
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, 直径:19mm WURTH ELEKTRONIK

    ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, 直径:19mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 26 μH機能 = レシーバ最大直流電流 = 1.1A最大直流抵抗 = 520mΩ自己共振周波数 = 11MHzQ値 = 25シリーズ = WE-WPCCコア材料 = フェライトコア最大動作温度 = +105℃最小動作温度 = -20℃取り付けタイプ = ラジアル寸法 = 19 (Dia.) x 0.8mm直径 = 19mm高さ = 0.8mmWurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル, 47 μH, 1.5A, 500mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル, 47 μH, 1.5A, 500mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%直径 = 26.3mm奥行き = 1.31mm寸法 = 26.3 x 1.31mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHzシリーズ = WE-WPCC最小品質ファクター = 25Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応