カテゴリ
- 電気材料(41)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(1)
- フエニックス・コンタクト(177)
- RS PRO(115)
- 日本モレックス(molex)(90)
- StarTech.com(70)
- SPARKFUN(69)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
- 変換名人(42)
- SKF(日本エスケイエフ)(28)
- ミニター(25)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- サンワサプライ(20)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SMC(13)
- HAMMOND(13)
- エレコム(12)
- オーハウス(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- AMPHENOL(12)
- ブランドをもっと見る
「mini din」の検索結果

コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥609税込¥6701袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8738アズワン品番65-7516-73
コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8734アズワン品番65-7516-13
コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8729アズワン品番65-7517-15
コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8723アズワン品番65-7528-80
コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥54,980税込¥60,4781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8741アズワン品番65-7525-46
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3005アズワン品番65-7538-22
コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥419税込¥4611袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2992アズワン品番65-7524-93
コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3065アズワン品番65-7536-83
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3018アズワン品番65-7532-49
コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3058アズワン品番65-7524-26
コネクタハウジング 36極 ピッチ:2mm 2列 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥56,980税込¥62,6781袋(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3076アズワン品番65-7539-88
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2998アズワン品番65-7524-33
コネクタハウジング 9極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3012アズワン品番65-7537-56
コネクタハウジング 26極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥93,980税込¥103,3781袋(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3061アズワン品番65-7531-61
コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8871アズワン品番65-7526-16
コネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8909アズワン品番65-7530-44
コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8891アズワン品番65-7527-61
コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥48,980税込¥53,8781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8877アズワン品番65-7525-48
コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8914アズワン品番65-7526-85
コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥63,980税込¥70,3781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8903アズワン品番65-7526-76
コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥40,980税込¥45,0781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8884アズワン品番65-7515-91
コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8897アズワン品番65-7530-45
コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8907アズワン品番65-7522-82
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2952アズワン品番65-7539-97
コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8699アズワン品番65-7527-11
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥429税込¥4721袋(20個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8691アズワン品番65-7527-33
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2958アズワン品番65-7524-60
コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥889税込¥9781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8657アズワン品番65-7528-79
コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8644アズワン品番65-7522-64
コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8651アズワン品番65-7528-78
コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781袋(200個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8662アズワン品番65-7504-40
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8703アズワン品番65-7530-59
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2967アズワン品番65-7538-72
コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2945アズワン品番65-7531-36
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3562アズワン品番65-7539-11
コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3548アズワン品番65-7532-82
コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,498税込¥10,4481袋(100個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8666アズワン品番65-7527-80
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3535アズワン品番65-7577-42
コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8675アズワン品番65-7530-21
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,798税込¥10,7781袋(1000個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8686アズワン品番65-7526-98