カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- BIGM(丸山製作所)(261)
- 三菱ふそう(129)
- 天領まな板(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- エスコ(10)
- RS PRO(10)
- HIKMICRO(9)
- SMC(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- マイコンキットドットコム(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- コクヨ(5)
- 象印チェンブロック(5)
- ミヤコ(5)
- 七星科学研究所(4)
- RUPES(4)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
「mk-15」の検索結果
特価

積層チップインダクタ 150 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781セット(4000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 15 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:150 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-42
積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 15 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7111-69
積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:460mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-63
積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥76,980税込¥84,6781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:710mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6975-03
積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:710mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7108-80
積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6978-82
積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥569税込¥6261セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:460mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-46