カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • 三菱ふそう(128)
  • ホンダ(47)
  • NAKANO(19)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • TRUSCO(1)
  • カメダデンキ(1)
  • ロジクール(1)
  • 日本ケミコン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk470」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層チップインダクタ 1 nH 470mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 1 nH 470mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
93,980税込103,378
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:1 nH●最大直流電流:470mA●許容差:5%●最大直流抵抗:110mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7111-13
積層チップインダクタ 1 nH 470mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 1 nH 470mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
819税込901
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1 nH●最大直流電流:470mA●許容差:5%●最大直流抵抗:110mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-52
積層チップインダクタ 470 nH 150mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 470 nH 150mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 47 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-45
積層チップインダクタ 470 nH 150mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 470 nH 150mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6977-92