カテゴリ
- 制御機器(598)
- 電気材料(397)
- ねじ・ボルト・釘(62)
- 梱包用品(23)
- 学童・教育用品(5)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(562)
- KANA(片山チエン)(666)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,333)
- NSK(日本精工)(857)
- Panasonic(パナソニック)(1,239)
- RS PRO(3,520)
- SAMTEC(849)
- SMC(28,289)
- TRUSCO(1,697)
- アズワン(828)
- イマオコーポレーション(808)
- エスコ(4,305)
- コガネイ(1,353)
- ノーブランド(2,046)
- メディアカバーマーケット(845)
- 三木プーリ(5,248)
- 京セラ(610)
- 大阪魂(8,659)
- 廣杉計器(1,088)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(128)
「mm20」の検索結果
特価

Wurth Elektronik 金属テープ, 幅:20mm 導電性 銅テープ 3003320A
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781個当日出荷UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 20mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003320ARoHS指令(10物質対応)対応
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2890アズワン品番65-7522-93
ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 20 mm 33.1mm 自消性 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:20 mm●深さ:33.1mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 20 x 33.1mm●コード番号:184-2454アズワン品番65-7394-99
ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 20 mm 33.1mm 自消性 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥21,980税込¥24,1781袋(250個)7日以内出荷仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:20 mm●深さ:33.1mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 20 x 33.1mm●コード番号:184-1838アズワン品番65-7477-32
スタンドオフ 六角 アルミニウム x 20mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:6mm●外径:6mm●コード番号:184-2223アズワン品番65-7910-53
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 20mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2791アズワン品番65-7914-04
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 20mm 1箱 2500個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801箱(2500個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:20mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2103アズワン品番65-7914-88
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 20mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:20mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2660アズワン品番65-7912-86
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 20mm 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2140アズワン品番65-7914-16
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 20mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3043アズワン品番65-7917-69
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 20mm 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2006アズワン品番65-7914-57
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1箱 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801箱(2000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2910アズワン品番65-7917-52
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 20mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2989アズワン品番65-7917-98
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 20mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2606アズワン品番65-7912-11
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 20mm 1箱 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801箱(500個)7日以内出荷用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2047アズワン品番65-7968-45
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 20mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3021アズワン品番65-7917-27
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 20mm 1箱 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥219,800税込¥241,7801箱(1500個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2008アズワン品番65-7912-93
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 20mm 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781箱(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3042アズワン品番65-7918-33
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2901アズワン品番65-7918-79
スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 20mm 1箱 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥84,980税込¥93,4781箱(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじは、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3000アズワン品番65-7917-39
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 20mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3072アズワン品番65-7919-47
スタンドオフ 六角 黄銅 M5 x 20mm 1箱 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781箱(500個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M5 x M5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M5●スレッドサイズB:M5●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2058アズワン品番65-7912-85
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 20mm 1箱 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781箱(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2988アズワン品番65-7918-44
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 20mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様コード番号:184-2595材質真鍮長さ(mm)【スタッド】10形状六角ねじ径M4×M4表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】7本体長さ(mm)20アズワン品番65-7910-47穴深さ(mm)10変換タイプオス/メス
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 20mm 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥87,980税込¥96,7781箱(1000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2888アズワン品番65-7917-19
スタンドオフ 六角 プラスチック M2.5 x 20mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッド。ポリアミド製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2937アズワン品番65-7919-68
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2911アズワン品番65-7919-53
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1箱 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥95,980税込¥105,5781箱(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2900アズワン品番65-7918-37
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 20mm 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥55,980税込¥61,5781箱(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3020アズワン品番65-7918-25
スタンドオフ 六角 黄銅 M5 x 20mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M5 x M5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M5●スレッドサイズB:M5●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2884アズワン品番65-7912-42
スペーサー 六角 ポリアミド M4 x 20mm 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥44,980税込¥49,4781袋(500個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●コード番号:184-1733アズワン品番65-7913-25
スペーサー 六角 ポリアミド M4 x 20mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●コード番号:184-2456アズワン品番65-7912-60
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 20mm 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,2781袋(500個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-1715アズワン品番65-7912-49
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 20mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-1945アズワン品番65-7910-63
スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 20mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様コード番号:184-2341材質ポリアミド形状六角ねじ径M2.5二面幅(mm)【六角ねじ】5本体長さ(mm)20アズワン品番65-7914-98変換タイプメス/メス
スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 20mm 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥57,980税込¥63,7781袋(500個)7日以内出荷仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1702アズワン品番65-7914-91
ケーブルクランプ 配線クリップ 20 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:20 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 20 x 8.8mmアズワン品番65-7393-79
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2884アズワン品番65-7539-16
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥6,198税込¥6,8181セット(15個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 20 ピンレッドフィット IDC は、SKEDD 技術と圧接接続を備えた、はんだ不要のリバーシブルダイレクトプラグインコネクタです。一般的な電子機器向けに設計 / 製造されています。動作温度範囲: -25 → +105℃ 絶縁材は LCP 製です コンタクト材質は CuNiSi です ハロゲンフリー仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3367アズワン品番65-7701-57
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2967アズワン品番65-7967-79
...