カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(3)
  • SMC(242)
  • KITO(キトー)(159)
  • ノーブランド(16)
  • RS PRO(13)
  • ダイニチ工業(9)
  • 山洋電気(9)
  • 河村電器産業(9)
  • Advantech(アドバンテック)(6)
  • セブンティエイト(5)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • CKD(3)
  • ゼブラ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • BELKIN(ベルキン)(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • ULVAC(アルバック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-MPC3 は、3.00 mm ピッチの打ち抜きメス端子です。30 → 26 AWG のワイヤサイズ範囲に対応するスズめっき銅合金製です。動作電圧:250 V ( AC ) 接触抵抗:10 MO 動作温度: -25 → +105 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3110アズワン品番65-7697-93
  • インダクタキット WURTH ELEKTRONIK

    インダクタキット

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークの飽和電流は、最大 0.95 → 15.5 A で、最大インダクタンスは 10 μ H です。最大 DC 抵抗は 680 mO です定格電流: 0.58 → 4.5 A
    仕様●個数:26●最大インダクタンス:10μHアズワン品番65-7032-60
  • インダクタキット WURTH ELEKTRONIK

    インダクタキット

    WURTH ELEKTRONIK
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の金属合金パワーインダクタは、最大インダクタンスが 10 μ H の最大 4.6 → 12.4 A の飽和電流を出力します。最大 DC 抵抗は 9.6 MO です定格電流: 2.7 → 9.6 A
    仕様●キット内容物:SMDTパワーインダクタコンポーネント●個数:21●最大インダクタンス:10μHアズワン品番65-7027-75
  • インダクタキット WURTH ELEKTRONIK

    インダクタキット

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の SMD 超高電流成形インダクタは、最大 10 μ H のインダクタンスで、最大 13 → 39 A の飽和電流を実現します。DC 抵抗の最大値は 26.5 mO です定格電流: 5 → 20 A
    仕様●個数:17アズワン品番65-7030-13
  • 巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.22 μH 37A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    369,800税込406,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、0.22 μ H定格電流は 37 mA です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.22 μ H 定格電流: 37 mA DC 抵抗: 0.22 MO
    仕様●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:0.22 μH●最大直流電流:37A●長さ:8.64mm●奥行き:6.35mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-7111-74