カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mpc16-04」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8821アズワン品番65-7524-58
基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1セット 72個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(72個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8820アズワン品番65-7518-99
プラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8818アズワン品番65-7529-57
プラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8819アズワン品番65-7517-45