カテゴリ

  • 制御機器(129)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(802)
  • ARCOL(OHMITE)(550)
  • BOURNS(489)
  • VISHAY(436)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(316)
  • KEMET(222)
  • Panasonic(パナソニック)(218)
  • EPCOS(176)
  • onsemi(172)
  • MURATA(村田製作所)(142)
  • マルゼン[厨房機器](122)
  • ニチコン(117)
  • 釜屋電機(106)
  • STMicro(102)
  • TDK(100)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(88)
  • DiodesZetex(84)
  • KOA(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbo 100mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
539税込593
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKフェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様シリーズ = STAR-TECアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620キー = Y開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 425Ω開口部直径 = 17 → 21mm開口数 = 1外側の奥行き = 56mm外側の高さ = 47mm外側の幅 = 43mmプラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケースRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 900mA, 190mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 900mA, 190mΩWURTH ELEKTRONIK
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 900mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 190mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDWURTH ELEKTRONIK
259税込285
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPIWURTH ELEKTRONIK
169税込186
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mmWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 670Ωインピーダンス @ 100 MHz = 976Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm高さ = 10mm直径 = 6mmアプリケーション = 一般用6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mmWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 750Ωインピーダンス @ 100 MHz = 950Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6mm材料 = フェライト6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%直径 = 15.5mm高さ = 8mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 8mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク WURTH ELEKTRONIKフェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョークWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)WURTH ELEKTRONIK
749税込824
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mmWURTH ELEKTRONIK
72税込79
1個
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 200mAタイプ = ビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm材料 = 3W1806穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271222S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271222SWURTH ELEKTRONIK
899税込989
1個
5日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = あり開閉式 = ありインピーダンス @ 100 MHz = 230Ω開口部直径 = 12.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33.5mm外側の高さ = 28.8mm外側の幅 = 42.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 42 V dc WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 42 V dcWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 100 mA @ 42 V dcターミナルタイプ = Solder Lugアクチュエータタイプ = スライド長さ = 8.42mm幅 = 2.5mm深さ = 6.4mm寸法 = 2.5 x 8.42mm接触抵抗 = 30mΩ機械的寿命 = 2000Cycles定格電圧 = 12V dcWS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik SMD空芯コイル WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik SMD空芯コイルWURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-CBFシリーズWURTH ELEKTRONIK
179税込197
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2WURTH ELEKTRONIK
249税込274
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1.5A, 300mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1.5A, 300mΩWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.06 x 3.05 x 2.28mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.06 x 3.05 x 2.28mmWURTH ELEKTRONIK
339税込373
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = 1612 (4131M)インピーダンス @ 100 MHz = 56Ω定格電流 = 10Aタイプ = ビーズ寸法 = 4.06 x 3.05 x 2.28mm長さ = 4.06mm奥行き = 3.05mm高さ = 2.28mm材料 = フェライトEMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 6A, 35mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 6A, 35mΩWURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%直径 = 25mm高さ = 11mm寸法 = 25 (Dia.) x 11mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 8mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1104●寸法:3 x 1 x 2.02mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●シリーズ:WL-STSWアズワン品番65-7245-20
フォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
86,980税込95,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STRBアズワン品番65-7255-70
フォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
86,980税込95,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
高感度 高速な応答時間 IRエミッタに最適 自動装着機に対応 高い信頼性 標準PLCC 2パッケージ 内蔵日光フィルタ 用途 光センサ 位置センサ カウンタ ミニチュアスイッチ エンコーダ フォトインタラプタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●感度スペクトルレンジ:700 → 1100 nm●シリーズ:WL-STTBアズワン品番65-7254-88
表面実装インダクタ 100 nH 29A WURTH ELEKTRONIK表面実装インダクタ 100 nH 29AWURTH ELEKTRONIK
409税込450
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:5mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-05
表面実装インダクタ 100 nH 27A 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK表面実装インダクタ 100 nH 27A 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
569,800税込626,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。μ H のインダクタンスを備えています。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:5030●長さ:5.6mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7080-54
表面実装インダクタ 100 nH 27A WURTH ELEKTRONIK表面実装インダクタ 100 nH 27AWURTH ELEKTRONIK
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:5030●長さ:5.6mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7078-91
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入WURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1箱(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8926アズワン品番65-7765-08
プラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8818アズワン品番65-7529-57
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8822アズワン品番65-7531-27
シールドストリップ 長さ:6mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 500個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 長さ:6mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 500個入WURTH ELEKTRONIK
59,980税込65,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:8mm●長さ:6mm●幅:10mmアズワン品番65-6962-13
シールドシート 厚さ:1mm 長さ:100mm WURTH ELEKTRONIKシールドシート 厚さ:1mm 長さ:100mmWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
WurthElektronikのソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着低熱抵抗
仕様●入数:1リール(1個入り)●取付方法:自己接着性●厚さ:1mm●長さ:100mm●幅:100mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃アズワン品番65-6963-49
シールドストリップ 長さ:8mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 500個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 長さ:8mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 500個入WURTH ELEKTRONIK
63,980税込70,378
1セット(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(500個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:8mm●長さ:8mm●幅:10mmアズワン品番65-6962-43
ロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグ WURTH ELEKTRONIKロータリスイッチWurth Elektronik 10 はんだタグWURTH ELEKTRONIK
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様電流 Max:100 mA、400 mA 、 最大電圧:42 V dc 、 ポジション数:10 、 ターミナルタイプ:はんだタグ 、 長さ:7.4mm 、 幅:7.4mm 、 深さ:3.65mm 、 アクチュエータのタイプ:移動せず 、 寸法:7.4 x 7.4 x 3.65 mm 、 Wurth Elektronikロータリスイッチ. 矢印タイプアクチュエータ ステンレススチール製カバー 金めっきコンタクト及び端子 動作温度範囲: -60 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ロータリスイッチ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロータリスイッチWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7121-06
Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 酸化金属バリスタWURTH ELEKTRONIK
469税込516
1袋(5個)
7日以内出荷
MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-93
MLCC 100 pF 100 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 100 pF 100 V dc 0402 1005M 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X5R 及び X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100 pF●電圧:100 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-40