カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(2)
  • onsemi(272)
  • RS PRO(253)
  • VISHAY(238)
  • KEMET(225)
  • DiodesZetex(150)
  • STMicro(147)
  • BOURNS(139)
  • マルゼン[厨房機器](126)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • EPCOS(46)
  • ARCOL(OHMITE)(46)
  • HAMMOND(42)
  • INFINEON(41)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(37)
  • KINGBRIGHT(32)
  • SAMTEC(32)
  • TDK(31)
  • ROHM(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbo 150mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDWURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 1.9A, 130mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 1.9A, 130mΩWURTH ELEKTRONIK
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 1.9A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 130mΩ許容差 = ±20%直径 = 16mm奥行き = 7.5mm寸法 = 16 (Dia.) x 7.5mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩWURTH ELEKTRONIK
739税込813
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 6.1A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±20%直径 = 27.5mm奥行き = 14mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 14mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドオフ 六角 プラスチック M2.5 x 20mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 プラスチック M2.5 x 20mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッド。ポリアミド製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2937アズワン品番65-7919-68
フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1104●寸法:3 x 1 x 2.02mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●シリーズ:WL-STSWアズワン品番65-7245-20
フォトダイオード 赤外線 150 ° Si 表面実装 1104 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 150 ° Si 表面実装 1104 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
サイドビューパッケージ 高感度 小型パッケージサイズ 高い信頼性 広視野角 用途 赤外線リモコン ライトバリア 赤外線センサ 赤外線データ伝送 赤外線タッチパネル
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1104●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3mm●幅:1mm●高さ:2.02mm●半値幅感度角度:150 °●シリーズ:WL-SDSB●コード番号:184-6979アズワン品番65-7253-40
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8968アズワン品番65-7734-51
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
48,980税込53,878
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8975アズワン品番65-7754-69
Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-WTBシリーズWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 12mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 12mm 1箱 5000個入WURTH ELEKTRONIK
509,800税込560,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2906アズワン品番65-7919-74
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 9mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M3 x 9mm 1箱 5000個入WURTH ELEKTRONIK
239,800税込263,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:9 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:9mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3028アズワン品番65-7918-11
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 8mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M3 x 8mm 1箱 5000個入WURTH ELEKTRONIK
239,800税込263,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:8 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3026アズワン品番65-7949-12
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 30mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M5 x 30mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:30 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2991アズワン品番65-7856-31
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M4 x 10mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3053アズワン品番65-7949-02
スタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 50mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 50mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M3 インナーねじ、メス / オススペーサスタッドポリアミド製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):6 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2935アズワン品番65-7918-08
Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 酸化金属バリスタWURTH ELEKTRONIK
469税込516
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-LQS WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-LQSWURTH ELEKTRONIK
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KIWURTH ELEKTRONIK
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:0603●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●コレクター電流:20mA●最大検出波長:1100nm●シリーズ:WL-STCW●コード番号:184-6982アズワン品番65-7238-78
巻線インダクタ 面実装 150 μH 780mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 150 μH 780mA 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
299税込329
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:780mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:515mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:5.2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7120-64
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8976アズワン品番65-7734-52
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
59,980税込65,978
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8978アズワン品番65-7772-19
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 12mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 12mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3013アズワン品番65-7918-19
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.3A, シールド, 4.8 x 4.8 x 1.8mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.3A, シールド, 4.8 x 4.8 x 1.8mmWURTH ELEKTRONIK
229税込252
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 4818長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.8 x 4.8 x 1.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ4.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器RoHS指令(10物質対応)対応
フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
小型標準パッケージサイズ IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度 用途 セキュリティシステム カウンタ IRデータ伝送 エンコーダ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:0603●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●コレクター電流:20mA●最大検出波長:1100nm●幅:0.8mmアズワン品番65-7244-41
巻線インダクタ 面実装 150 μH 1.55A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 150 μH 1.55A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは150μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:1.55A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-38
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3499アズワン品番65-7536-95
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8958アズワン品番65-7769-76
シールドストリップ 長さ:10mm 幅:15mm 厚さ:10mm 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 長さ:10mm 幅:15mm 厚さ:10mm 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
20,980税込23,078
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(150個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:10mm●長さ:10mm●幅:15mmアズワン品番65-6968-12
スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 20mm 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M6 x 20mm 1箱 500個入WURTH ELEKTRONIK
88,980税込97,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじは、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3000アズワン品番65-7917-39
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 12mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M4 x 12mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2977アズワン品番65-7917-41
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPCWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GF WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GFWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷