カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(4)
- サンコー(三甲)(12)
- 日東工業(11)
- ノーリツ(6)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](6)
- シンコー(5)
- TDK(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- 銀鳥産業(4)
- VISHAY(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- オリオン機械(3)
- サカエ(3)
- アサヒ衛陶(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- ボウエキ(BOUEKI)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「nbo 430mm」の検索結果

巻線インダクタ 面実装 470 μH 430mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:430mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.7Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:2.8MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7138-01
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(50個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 1608, 150060GS75000
WURTH ELEKTRONIK¥78,980税込¥86,8781セット(4000個)7日以内出荷WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.5 V光度 = 430 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 520 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED 青 表面実装 3528 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥78,980税込¥86,8781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:430 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:467 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コード番号:184-6945アズワン品番65-7244-48