カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- タカラスタンダード(8)
- KSフィルター(3)
- NS(日進工具)(2)
- 山洋電気(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- コミネ(2)
- ParkerTAIYO(1)
- ヨシタケ(1)
- 河村電器産業(1)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- ミライアル(1)
- nana(東洋印刷)(1)
- ニッセイエコ(1)
「nea-2」の検索結果

フォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STTBアズワン品番65-7238-71
フォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥87,980税込¥96,7781セット(2000個)7日以内出荷高感度 高速な応答時間 IRエミッタに最適 自動装着機に対応 高い信頼性 標準PLCC 2パッケージ 内蔵日光フィルタ 用途 光センサ 位置センサ カウンタ ミニチュアスイッチ エンコーダ フォトインタラプタ仕様●入数:1リール(2000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●感度スペクトルレンジ:700 → 1100 nm●シリーズ:WL-STTBアズワン品番65-7254-88
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-STCB は、黒色レンズ付きの SMT 丸形フォトトランジスタです。フォトトランジスタには、長方形レンズの 0603 標準パッケージが採用されています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:120 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0603 (0201)●シリーズ:WL-STCBアズワン品番65-7240-18