カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(1)
- ホンダ(186)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(112)
- SIEMENS(27)
- イトーキ(20)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
- Canon(12)
- Merck(メルクミリポア)(12)
- 青木精密工業(11)
- バーテック(10)
- HUBER & SUHNER(10)
- CKD(9)
- 三菱電機(7)
- HORIBA(6)
- シライ(6)
- MURATA(村田製作所)(6)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 林純薬工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nh-06」の検索結果
特価

ワイヤレス充電コイル トランスミッタ
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-WPCC ワイヤレス電力転送トランスミッタ Coil は、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生m の大きいデバイスQi規格準拠 リッツ線を使用 - 市販製品の中で最高のQ値 最大15 Wまで対応可能(規格外では最大300 W) 高透磁率シールド 繊細な部
ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 8個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781セット(8個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(8個入り)●インダクタンス:24 μ H 、700 nH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:6 A, 13 A●最大直流抵抗:30 mO, 90 mO●自己共振周波数:7 MHz, 63 MHzアズワン品番65-6978-12
積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-67
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥689~税込¥758~1セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、3.9 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7112-03
積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7112-39
積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-53
積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6978-85
積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-97
積層チップインダクタ 2.7 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 2.7 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6981-48
積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6978-24
積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6975-13
積層チップインダクタ 1.5 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781セット(4000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1.5 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-96
積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥679税込¥7471セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-75
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-76
積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-94
積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-32
積層チップインダクタ 2 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6977-44
積層チップインダクタ 2 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6974-95
積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-67
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6981-18
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:270mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6975-04
積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、3.3 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7109-96
積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥669税込¥7361セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-57
積層チップインダクタ 2.7 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6975-22
積層チップインダクタ 2.7 nH 300mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:2.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7143-44
積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、2.2 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7108-51
積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1.8 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-92