カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • YAGEO(30)
  • スリーピークス(17)
  • TDK(8)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
  • 大阪魂(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • JTC(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • エスコ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • SK11(1)
  • Syfer Technology(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np1.25」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 1 nF 50 V dc 0805 2012M 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 1 nF 50 V dc 0805 2012M 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    429税込472
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-37
  • MLCC 1 nF 50 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 1 nF 50 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-12