カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • SAMTEC(86)
  • Festo(33)
  • RS PRO(29)
  • NORGREN(11)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • ZF CHERRY(7)
  • エスコ(6)
  • バーテック(6)
  • 椿本興業(5)
  • APEM(5)
  • BALLUFF(4)
  • 大阪魂(4)
  • 旭製作所(3)
  • LEM(3)
  • PEPPERL+FUCHS(3)
  • SICK(3)
  • BOHLENDER(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbt-10」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 1.27 2 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 1.27 2 列 表面実装 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:SMT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3196アズワン品番65-7699-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装

    WURTH ELEKTRONIK
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3121アズワン品番65-7574-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 320個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 320個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1セット(320個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●入数:1トレイ(320個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3207アズワン品番65-7579-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 type:bottom エントリ 包装:テープ及びリール 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3145アズワン品番65-7579-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3161アズワン品番65-7582-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 1.27 2 列 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 1.27 2 列 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 type:bottom エントリ 包装:テープ及びリール、パッド付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3215アズワン品番65-7574-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-MM シリーズスルーホール取り付けメスソケットラッチコネクタは、2.54 mm ピッチです。このソケットラッチは、赤色 UL94-V0 PBT 絶縁体とニッケルめっきりん青銅コンタクトに打ち抜きつや消しスズを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:WR-MM●シリーズ番号:690●コード番号:205-3109アズワン品番65-7574-01
  • USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-COM シリーズタイプ A 垂直構成、ショート USB2.0 コネクタです。ニッケルめっき銅合金コンタクトに金めっきが施された、UL94V-0 等級の PBT 絶縁体材質を採用しています。色:白 耐久性:1500 回の挿抜回数 RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:垂直●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3233アズワン品番65-7582-02
  • ジャンパ メス ストレート 青 上部開口 2極 1列 2.54ピッチ 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ジャンパ メス ストレート 青 上部開口 2極 1列 2.54ピッチ 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    45,980税込50,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの青色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:1 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:青●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3112アズワン品番65-7572-15
  • ジャンパ メス ストレート 上部開口 2極 WR-PHD列 2.54ピッチ 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ジャンパ メス ストレート 上部開口 2極 WR-PHD列 2.54ピッチ 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    61,980税込68,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの黒色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:2 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●行数:WR-PHD●シリーズ:Straight●方向:ストレート●コード番号:205-3114アズワン品番65-7706-78
  • USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 90個入 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 90個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-COM シリーズタイプ A 構成は、右ボタンタイプ、ショートタイプの USB2.0 コネクタです。UL94V-0 等級の PBT 絶縁体材質を使用し、金めっきが施された銅合金コンタクトをスタンプしています。色:白 耐久性:挿抜回数 5000 回 RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(90個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3231アズワン品番65-7582-17
  • ジャンパ メス ストレート 赤 上部開口 2極 1列 2.54ピッチ 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    ジャンパ メス ストレート 赤 上部開口 2極 1列 2.54ピッチ 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    509税込560
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの赤色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:1 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:赤●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3200アズワン品番65-7575-77
  • ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 8極 2列 2.54ピッチ 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 8極 2列 2.54ピッチ 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの黒色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:8 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●タイプ:上部開口●極数:8●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黒●行数:2●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3116アズワン品番65-7574-14