カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(105)
  • RS PRO(77)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • エレコム(49)
  • WERMA(35)
  • ノーブランド(20)
  • ホンダ(19)
  • 天領まな板(19)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • 協和[機構部品](17)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • エスコ(14)
  • Qlight(14)
  • イワタツール(11)
  • サンワサプライ(11)
  • リオン(11)
  • MICROCHIP(11)
  • 日本モレックス(molex)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc30」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9004アズワン品番65-7756-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8917アズワン品番65-7756-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    10,980税込12,078
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8991アズワン品番65-7767-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1箱 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    20,980税込23,078
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9039アズワン品番65-7763-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8970アズワン品番65-7752-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8900アズワン品番65-7759-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9011アズワン品番65-7747-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8988アズワン品番65-7752-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8931アズワン品番65-7751-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8903アズワン品番65-7750-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8926アズワン品番65-7765-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8939アズワン品番65-7751-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9000アズワン品番65-7759-94
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9044アズワン品番65-7753-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9031アズワン品番65-7751-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9013アズワン品番65-7752-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1箱 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8993アズワン品番65-7768-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8999アズワン品番65-7763-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1箱 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1箱 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    25,980税込28,578
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9042アズワン品番65-7749-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9029アズワン品番65-7750-94
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1箱 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    17,980税込19,778
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9008アズワン品番65-7764-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    21,980税込24,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9006アズワン品番65-7757-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    9,998税込10,998
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8940アズワン品番65-7764-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8915アズワン品番65-7756-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8913アズワン品番65-7756-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9002アズワン品番65-7755-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9051アズワン品番65-7750-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8982アズワン品番65-7764-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9026アズワン品番65-7752-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8953アズワン品番65-7765-09
  • 圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510アズワン品番65-7386-10
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-MPC3 は、3.00 mm ピッチの打ち抜きメス端子です。30 → 26 AWG のワイヤサイズ範囲に対応するスズめっき銅合金製です。動作電圧:250 V ( AC ) 接触抵抗:10 MO 動作温度: -25 → +105 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3110アズワン品番65-7697-93
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFS WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFS

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷