カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • RS PRO(73)
  • ASUS(エイスース)(19)
  • 日本シーム工業(19)
  • PGYTECH(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • 廣杉計器(13)
  • 日本モレックス(molex)(10)
  • XP POWER(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • トランセンド(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • VISHAY(5)
  • Mentor GmbH(5)
  • Vero Technologies(5)
  • サンワサプライ(4)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • LORLIN(4)
  • 千代田通商(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb-1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メスWURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
Wurth Elektronik 基板端子, REDCUBEシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板端子, REDCUBEシリーズWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:1●行数:1●取り付けタイプ:プレスフィット●端子方法:プラグイン●タイプ:電力素子プラグ端子●定格電流:120A●色:赤●シリーズ:REDCUBE●Wurth REDCUBEダイレクトPCBプラグ端子. REDCUBE PCBプラグ端子は、高電流ワイヤ-基板の接続に使用します。これらのREDCUBEプラグ端子は、ガラス繊維強化ハウジングで保護されたREDCUBE端子で構成されています。ハウジングの上面は押し下げ式で、かん合ケーブルコネクタはプラグイン式です。ロックを解除すると、スプリングの力でコネクタが所定の位置にロックされるので、確実なかん合接続が形成されます。これらのREDCUBEプラグ端子は、狭い空間に取り付けることができます。これらのREDCUBEコネクタのベースに取り付けられたプレスフィット端子は、工具を使用しなくても簡単かつ迅速に取り付けることができます。この端子をボードに押し込むと、めっきが施された基板穴とピンの間の摩擦により冷間溶接プロセスが発生するので、気密性の高い機械的接続が形成されます。プレスフィット端子により、冷間溶接が排除されるので、従来型のSMDはんだ付けよりも信頼性の高い接続が実現します。接触抵抗の低いREDCUBE基板プラグ端子は、最高で120 Aの電流を供給するので、複数のプラグ接続ソリューションに使用できます。. 特長と利点. 高電流: 120 A 接触抵抗が低く、自己発熱量を最小限に抑える 最高で+125 ℃の耐熱性 スプリングアクチュエータで迅速かつ簡単なプラグインかん合を形成 プレスフィット端子で信頼性と気密性の高い接続が可能 迅速かつ簡単な取り付け、追加の工具は不要 コンパクトなので、狭い場所に取り付け可能 マルチプラグ接続のソリューションに使用可能
Wurth Elektronik 丸型スペーサ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 丸型スペーサWURTH ELEKTRONIK
119税込131
1個ほか
7日以内出荷