カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • APEM(5)
  • Aratas(旧:omron)(8)
  • FINDER(13)
  • MICROCHIP(5)
  • NAC(長堀工業)(9)
  • omron(オムロン)(20)
  • onsemi(15)
  • PADICO(パジコ)(43)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • VISHAY(7)
  • Wera(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • アイネックス(5)
  • カシムラ(7)
  • サンコー(三甲)(27)
  • ニチコン(9)
  • ラスタバナナ(6)
  • 多摩電子(4)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pdc」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 330 μH 1.05A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 330 μH 1.05A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは330μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:1.05A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7111-22
  • 巻線インダクタ 面実装 150 μH 1.55A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 150 μH 1.55A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは150μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:1.55A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-38
  • 巻線インダクタ 面実装 680 μH 720mA 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 680 μH 720mA 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは680μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:720mA●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7111-24
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは3.3μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6975-58
関連キーワード
dcp特集