カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • セキスイ(1)
  • 井筒製作所(1)
  • ピクトリコ(1)
  • YELLOTOOLS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppf4」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    219,800税込241,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    高容量安定性取り付けスタイル:SMTチップセラミック:NP0(クラスI)、X7R(クラスII)静電容量範囲:33pF4.7NF温度係数±30ppm/℃、±0.54%/℃(NP0)X7Rの場合は±15%電圧範囲(UR):250V(AC)動作温度範囲:-55℃→125℃サイズ:1808/1812/2211/2220終端:Ag/Ni/Snリフローはんだ付けに推奨されます用途干渉抑制電源のフィルタ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470 pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 2 x 1.6 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:2 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSSA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-40