カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • CIO(7)
  • サンドビック(4)
  • ロジテック(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • ASAGAO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エレコム(1)
  • サンビー(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 未来工業(1)
  • 多摩電子(1)
  • 共立電子産業(1)
  • HACRAY(ハクライ)(1)
  • AXS(アークス)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Optiline(オプティライン)(1)
  • VOVA(ボバ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qi-20」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, 直径:19mm WURTH ELEKTRONIK

    ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, 直径:19mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 26 μH機能 = レシーバ最大直流電流 = 1.1A最大直流抵抗 = 520mΩ自己共振周波数 = 11MHzQ値 = 25シリーズ = WE-WPCCコア材料 = フェライトコア最大動作温度 = +105℃最小動作温度 = -20℃取り付けタイプ = ラジアル寸法 = 19 (Dia.) x 0.8mm直径 = 19mm高さ = 0.8mmWurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fh-20特集