カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- RS PRO(13)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- Telegartner(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- 日本エレパーツ(7)
- AMPHENOL(5)
- Rosenberger(3)
- HUBER & SUHNER(2)
- ハーティング(1)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(1)
「rg-316/u」の検索結果

同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷MMCX ストレートプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート MMCX プラグ付き、ストレート MMCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外側ケーブル径は 2.49 mm仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃アズワン品番65-7439-39
同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷。RPSMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY ストレート RP SMA ジャック付きのフレキシブルケーブル RG-316/U - ストレート MCX プラグ。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、標準外径は 2.49 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃●コード番号:194-5997アズワン品番65-7463-32
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷MMCX ライトアングルプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ライトアングル MMCX プラグ付き、ストレート MMCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 2.49 mm で仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃アズワン品番65-7439-53
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きのフレキシブルケーブル RG-316/U です。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5991アズワン品番65-7463-43
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG 316/U、ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5973アズワン品番65-7476-53
同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷MMXC ストレートプラグ - MMCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート MMCX プラグ付き、ストレート MMCX ジャックへ。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7439-66
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥43,980税込¥48,3781袋(10個)7日以内出荷MCX ライトアングルプラグ対 MCX ライトプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY 直角 MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-316/U - ストレート MCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃●コード番号:194-5959アズワン品番65-7477-16
同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート RP SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 m仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃アズワン品番65-7439-37
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥64,980税込¥71,4781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik e RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → + 155 ℃アズワン品番65-7375-72
同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥85,980税込¥94,5781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:205-3720アズワン品番65-7375-47
同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥73,980税込¥81,3781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:205-3686アズワン品番65-7377-47
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:206-8996アズワン品番65-7477-14
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥57,980税込¥63,7781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:205-3712アズワン品番65-7375-62
同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm
WURTH ELEKTRONIK¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃アズワン品番65-7377-71
同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥75,980税込¥83,5781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:205-3679アズワン品番65-7380-17
同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9009アズワン品番65-7376-01
同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7375-64
同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥78,980税込¥86,8781袋(10個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7366-02
同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:206-9006アズワン品番65-7477-35
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥57,980税込¥63,7781袋(10個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:205-3718アズワン品番65-7477-15
同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥85,980税込¥94,5781袋(10個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:205-3673アズワン品番65-7377-80