カテゴリ

  • 制御機器(54)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • AMPHENOL(22)
  • RS PRO(18)
  • RADIALL(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(14)
  • Telegartner(12)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • 日本エレパーツ(10)
  • Cinch Connectors(6)
  • SAMTEC(5)
  • HARWIN(4)
  • CINCH(3)
  • HUBER & SUHNER(3)
  • Rosenberger(3)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ホンダ(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-316」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    MMCX ストレートプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート MMCX プラグ付き、ストレート MMCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外側ケーブル径は 2.49 mm
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃アズワン品番65-7439-39
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    。RPSMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY ストレート RP SMA ジャック付きのフレキシブルケーブル RG-316/U - ストレート MCX プラグ。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、標準外径は 2.49 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃●コード番号:194-5997アズワン品番65-7463-32
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きのフレキシブルケーブル RG-316/U です。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5991アズワン品番65-7463-43
  • 同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    MMCX ライトアングルプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ライトアングル MMCX プラグ付き、ストレート MMCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 2.49 mm で
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃アズワン品番65-7439-53
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG 316/U、ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5973アズワン品番65-7476-53
  • 同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MCX ライトアングルプラグ対 MCX ライトプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY 直角 MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-316/U - ストレート MCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃●コード番号:194-5959アズワン品番65-7477-16
  • 同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MMXC ストレートプラグ - MMCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート MMCX プラグ付き、ストレート MMCX ジャックへ。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7439-66
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート RP SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 m
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃アズワン品番65-7439-37
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥64,980税込¥71,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik e RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → + 155 ℃アズワン品番65-7375-72
  • 同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥85,980税込¥94,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:205-3720アズワン品番65-7375-47
  • 同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥73,980税込¥81,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:205-3686アズワン品番65-7377-47
  • 同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:206-8996アズワン品番65-7477-14
  • 同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥57,980税込¥63,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:205-3712アズワン品番65-7375-62
  • 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃アズワン品番65-7377-71
  • 同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥75,980税込¥83,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:205-3679アズワン品番65-7380-17
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9009アズワン品番65-7376-01
  • 同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7375-64
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタプラグは、全長が最大 11.5 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG174/RG316/RG188 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3603アズワン品番65-7509-88
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 16 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG174/RG316/RG188 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174, RG188, RG316●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3606アズワン品番65-7515-14
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 18 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG174/RG316/RG188 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174, RG188, RG316●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3609アズワン品番65-7511-10
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のストレート MCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6042アズワン品番65-7717-60
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ストレート MMCX プラグ同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6045アズワン品番65-7666-64
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のライトアングル MMCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6049アズワン品番65-7717-73
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタプラグは、全長が最大 16.26 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG316 ダブルブレードフレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3601アズワン品番65-7509-76
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のストレート MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-5999アズワン品番65-7666-58
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のストレート MCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6007アズワン品番65-7718-03
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタプラグは、全長が最大 11.5 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG316 ダブルブレードフレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3604アズワン品番65-7510-04
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6053アズワン品番65-7667-51
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RG174/RG316/RG188A 用のライトアングル MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6003アズワン品番65-7667-30
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6059アズワン品番65-7666-92
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 16 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG316 ダブルブレードフレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3607アズワン品番65-7515-89
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ストレート MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用さ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6000アズワン品番65-7666-76
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ストレート MMCX プラグ同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用で、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6046アズワン品番65-7667-26
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ストレート MCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6008アズワン品番65-7666-51
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使
    仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6054アズワン品番65-7667-25
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6060アズワン品番65-7717-70
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ライトアングル MMCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6050アズワン品番65-7721-27
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ストレート MCX ジャック同軸アダプタ、フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用は、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6043アズワン品番65-7721-89
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ライトアングル MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6004アズワン品番65-7667-16
  • Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷