カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(4)
- SMC(34)
- THK(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- サンドビック(2)
- リンナイ(2)
- 第一機材(2)
- StarTech.com(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エレコム(1)
- サトーパーツ(1)
- サンワサプライ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 品川商工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sl-6h」の検索結果
特価

Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 2 x 250 μHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.13Ω電流 Max = 1.2 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応