カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(27)
  • CINCH(9)
  • GB[制御機器](15)
  • HUBER & SUHNER(24)
  • INTERPLAN(5)
  • MICROCHIP(4)
  • onsemi(5)
  • RADIALL(27)
  • RF SOLUTIONS(5)
  • Rosenberger(6)
  • RS PRO(98)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • Telegartner(8)
  • VISHAY(190)
  • カクダイ(6)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(14)
  • ユウエツ精機(4)
  • 日本モレックス(molex)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma-sma」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-08
  • 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃アズワン品番65-7377-71
  • 同軸ケーブル SMA SMA 2m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 2m

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7379-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.25 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:206-8980アズワン品番65-7375-65
  • 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.4 dB●長さ:304.8mm●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7376-95
  • 同軸ケーブル SMA SMA 1m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 1m

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7377-31
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9014アズワン品番65-7375-71
  • 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥77,980税込¥85,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.4 dB●長さ:304.8mm●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7380-23
  • 同軸ケーブル SMA SMA 2m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 2m 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥52,980税込¥58,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-29
  • 同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥76,980税込¥84,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.25 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:205-3724アズワン品番65-7476-52
  • 同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥85,980税込¥94,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:205-3720アズワン品番65-7375-47
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥71,980税込¥79,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-16
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥60,980税込¥67,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7375-63
  • Coaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack Stra WURTH ELEKTRONIK

    Coaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack Stra

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 15.2mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Jack S WURTH ELEKTRONIK

    Coaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Jack S

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 20.18mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Plug S WURTH ELEKTRONIK

    Coaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Plug S

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 21.25mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coaxial Adaptor RP SMA Plug - SMA Plug S WURTH ELEKTRONIK

    Coaxial Adaptor RP SMA Plug - SMA Plug S

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 22.32mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coaxial Adaptor RP SMA Plug - SMA Jack S WURTH ELEKTRONIK

    Coaxial Adaptor RP SMA Plug - SMA Jack S

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 21.25mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 同軸変換アダプタ SMA - MCX プラグ - プラグ WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - MCX プラグ - プラグ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    SMA-MCX プラグアダプタは、SMA プラグから MCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
    仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:19mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:真鍮●コード番号:194-5915アズワン品番65-7721-52
  • 同軸変換アダプタ SMA - MCX プラグ - ジャック WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - MCX プラグ - ジャック

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    SMA プラグ対 MCX ジャックアダプタは、SMA プラグから MCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信
    仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.93mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5930アズワン品番65-7719-54
  • 同軸変換アダプタ SMA - MCX ジャック - ジャック 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - MCX ジャック - ジャック 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    SMA ジャック対 MCX ジャックアダプタは、SMA ジャックから MCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
    仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.93mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5933アズワン品番65-7719-56
  • 同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - プラグ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - プラグ 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    SMA ジャック - MMCX プラグアダプタは、SMA ジャックから MMCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
    仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5922アズワン品番65-7666-47
  • 同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャック 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャック 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    SMA プラグ - MMCX ジャックアダプタは、SMA プラグから MMCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
    仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5920アズワン品番65-7667-24
  • 同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - プラグ WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - プラグ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    SMA プラグ - MMCX プラグアダプタは、SMA プラグから MMCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
    仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:真鍮●コード番号:194-5919アズワン品番65-7667-14
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きのフレキシブルケーブル RG-316/U です。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5991アズワン品番65-7463-43
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック付き - ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5968アズワン品番65-7464-17
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5988アズワン品番65-7463-50
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付き周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:194-5986アズワン品番65-7439-29
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    。SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U (ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き)インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5971アズワン品番65-7464-18
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG 316/U、ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5973アズワン品番65-7476-53
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMA●シリーズ番号:WR-SMA を使用します●コード番号:206-8959アズワン品番65-7509-92
  • 同軸変換アダプタ SMA - UMRF ジャック - ジャック WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - UMRF ジャック - ジャック

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ:SMAジャック - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4559アズワン品番65-7510-10
  • 同軸変換アダプタ SMA - UMRF プラグ - ジャック WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - UMRF プラグ - ジャック

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ:SMAプラグ - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4561アズワン品番65-7514-50
  • 同軸変換アダプタ SMA - UMRF ジャック - ジャック 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - UMRF ジャック - ジャック 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ:SMAジャック - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4558アズワン品番65-7513-98
  • 同軸変換アダプタ SMA - UMRF プラグ - ジャック 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - UMRF プラグ - ジャック 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ:SMAプラグ - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4560アズワン品番65-7511-72