カテゴリ
- 制御機器(35)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(27)
- CINCH(9)
- GB[制御機器](15)
- HUBER & SUHNER(24)
- INTERPLAN(5)
- MICROCHIP(4)
- onsemi(5)
- RADIALL(27)
- RF SOLUTIONS(5)
- Rosenberger(6)
- RS PRO(98)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- Telegartner(8)
- VISHAY(190)
- カクダイ(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(14)
- ユウエツ精機(4)
- 日本モレックス(molex)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sma-sma」の検索結果
特価

同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m
WURTH ELEKTRONIK¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-08
同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm
WURTH ELEKTRONIK¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃アズワン品番65-7377-71
同軸ケーブル SMA SMA 2m
WURTH ELEKTRONIK¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7379-97RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.25 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:206-8980アズワン品番65-7375-65
同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm
WURTH ELEKTRONIK¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.4 dB●長さ:304.8mm●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7376-95
同軸ケーブル SMA SMA 1m
WURTH ELEKTRONIK¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7377-31
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m
WURTH ELEKTRONIK¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9014アズワン品番65-7375-71
同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥77,980税込¥85,7781袋(10個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.4 dB●長さ:304.8mm●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7380-23
同軸ケーブル SMA SMA 2m 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(10個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-29
同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥76,980税込¥84,6781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.25 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:205-3724アズワン品番65-7476-52
同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥85,980税込¥94,5781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:205-3720アズワン品番65-7375-47
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥71,980税込¥79,1781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-16
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥60,980税込¥67,0781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7375-63
Coaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack Stra
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 15.2mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Coaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Jack S
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581個欠品中仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 20.18mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Coaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Plug S
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 21.25mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Coaxial Adaptor RP SMA Plug - SMA Plug S
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 22.32mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Coaxial Adaptor RP SMA Plug - SMA Jack S
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 21.25mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ SMA - MCX プラグ - プラグ
WURTH ELEKTRONIK¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷SMA-MCX プラグアダプタは、SMA プラグから MCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:19mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:真鍮●コード番号:194-5915アズワン品番65-7721-52
同軸変換アダプタ SMA - MCX プラグ - ジャック
WURTH ELEKTRONIK¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷SMA プラグ対 MCX ジャックアダプタは、SMA プラグから MCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.93mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5930アズワン品番65-7719-54
同軸変換アダプタ SMA - MCX ジャック - ジャック 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801袋(50個)7日以内出荷SMA ジャック対 MCX ジャックアダプタは、SMA ジャックから MCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.93mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5933アズワン品番65-7719-56
同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - プラグ 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801袋(50個)7日以内出荷SMA ジャック - MMCX プラグアダプタは、SMA ジャックから MMCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5922アズワン品番65-7666-47
同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャック 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801袋(50個)7日以内出荷SMA プラグ - MMCX ジャックアダプタは、SMA プラグから MMCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5920アズワン品番65-7667-24
同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - プラグ
WURTH ELEKTRONIK¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷SMA プラグ - MMCX プラグアダプタは、SMA プラグから MMCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:真鍮●コード番号:194-5919アズワン品番65-7667-14
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きのフレキシブルケーブル RG-316/U です。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5991アズワン品番65-7463-43
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック付き - ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5968アズワン品番65-7464-17
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(10個)7日以内出荷SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5988アズワン品番65-7463-50
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付き周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:194-5986アズワン品番65-7439-29
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U (ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き)インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5971アズワン品番65-7464-18
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG 316/U、ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5973アズワン品番65-7476-53
同軸コネクタ ジャック 基板取付
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMA●シリーズ番号:WR-SMA を使用します●コード番号:206-8959アズワン品番65-7509-92
同軸変換アダプタ SMA - UMRF ジャック - ジャック
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:SMAジャック - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4559アズワン品番65-7510-10
同軸変換アダプタ SMA - UMRF プラグ - ジャック
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:SMAプラグ - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4561アズワン品番65-7514-50
同軸変換アダプタ SMA - UMRF ジャック - ジャック 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781袋(50個)7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:SMAジャック - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4558アズワン品番65-7513-98
同軸変換アダプタ SMA - UMRF プラグ - ジャック 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781袋(50個)7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:SMAプラグ - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4560アズワン品番65-7511-72