カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • SMC(2,664)
  • サンドビック(5)
  • MICROCHIP(4)
  • VISHAY(3)
  • PENTAX(ペンタックス)(2)
  • ユキワ精工(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • NXP(2)
  • ROHM(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • RS PRO(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • onsemi(2)
  • コクゴ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • フロン工業(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc 4mm」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    64,980税込71,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik e RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → + 155 ℃アズワン品番65-7375-72
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+80℃●コード番号:194-5969アズワン品番65-7439-26
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃●コード番号:194-5987アズワン品番65-7464-19
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    。SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U (ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き)インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5971アズワン品番65-7464-18
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きのフレキシブルケーブル RG-316/U です。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5991アズワン品番65-7463-43
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7377-41
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RPSMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート RP SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5995アズワン品番65-7464-22
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG 316/U、ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5973アズワン品番65-7476-53
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート RP SMA ジャック付き、ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケー
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃●コード番号:194-5975アズワン品番65-7464-20
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.41 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート RP SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 m
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃アズワン品番65-7439-37
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート RP SMA ジャック - ストレート MMCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレードアズワン品番65-7439-79
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    。RPSMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY ストレート RP SMA ジャック付きのフレキシブルケーブル RG-316/U - ストレート MCX プラグ。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、標準外径は 2.49 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃●コード番号:194-5997アズワン品番65-7463-32
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    45,980税込50,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5988アズワン品番65-7463-50
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    38,980税込42,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック付き - ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5968アズワン品番65-7464-17
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付き周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:194-5986アズワン品番65-7439-29
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    61,980税込68,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃●コード番号:205-3697アズワン品番65-7380-34
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5990アズワン品番65-7463-84
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    53,980税込59,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASYアズワン品番65-7375-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    70,980税込78,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:205-3704アズワン品番65-7375-73
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    40,980税込45,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    55,980税込61,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5974アズワン品番65-7439-64
  • Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 3.9 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784039A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 3.9 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784039A

    WURTH ELEKTRONIK
    1袋(25個)
    取扱停止中
    Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
    仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHz最小品質ファクター = 8℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056A

    WURTH ELEKTRONIK
    699税込769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
    仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応