カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(132)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • TDK(12)
  • VISHAY(12)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • PRECI-DIP(11)
  • クリスタルアイ(11)
  • 富士倉(10)
  • Mentor GmbH(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • BOURNS(6)
  • AKER(5)
  • nexperia(4)
  • LPL(4)
  • イワタツール(3)
  • Wera(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd- 100」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPIWURTH ELEKTRONIK
169税込186
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 4.7 mH, 350mA, 10 x 8.7 x 6.5mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 4.7 mH, 350mA, 10 x 8.7 x 6.5mmWURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 mH最大直流電流 = 350mA長さ = 10mm奥行き = 8.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm許容差 = ±40%最大直流抵抗 = 720mΩシリーズ = WE-SL5コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik SMD空芯コイル WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik SMD空芯コイルWURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2WURTH ELEKTRONIK
249税込274
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-CBFシリーズWURTH ELEKTRONIK
179税込197
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.06 x 3.05 x 2.28mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.06 x 3.05 x 2.28mmWURTH ELEKTRONIK
339税込373
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = 1612 (4131M)インピーダンス @ 100 MHz = 56Ω定格電流 = 10Aタイプ = ビーズ寸法 = 4.06 x 3.05 x 2.28mm長さ = 4.06mm奥行き = 3.05mm高さ = 2.28mm材料 = フェライトEMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LANイーサネットトランスWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBF WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBFWURTH ELEKTRONIK
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KIWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-GFH WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-GFHWURTH ELEKTRONIK
569税込626
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
フェライトビーズWE-CMSシリーズ WURTH ELEKTRONIKフェライトビーズWE-CMSシリーズWURTH ELEKTRONIK
599,800税込659,780
1リール(2400個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップフェライトビーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWURTH ELEKTRONIK
849税込934
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズWURTH ELEKTRONIK
239税込263
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
359税込395
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトコア, 1.6×0.8×0.8mm WURTH ELEKTRONIKフェライトコア, 1.6×0.8×0.8mmWURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップフェライトビーズWE-MPSBシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-MPSBシリーズWURTH ELEKTRONIK
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.5 x 3.2 x 2.3mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.5 x 3.2 x 2.3mmWURTH ELEKTRONIK
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = 1812 (4532M)インピーダンス @ 100 MHz = 100Ω定格電流 = 8Aタイプ = ビーズ寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.3mm材料 = フェライトEMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズWE-CBF HFシリーズ WURTH ELEKTRONIKフェライトビーズWE-CBF HFシリーズWURTH ELEKTRONIK
339税込373
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mmWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = 1206 (3216M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 1Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm材料 = フェライトHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-CAIR WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-CAIRWURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFS WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFSWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 5穴フェライトビーズ WURTH ELEKTRONIKフェライトビーズ 5穴フェライトビーズWURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ WE-CBF WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズ WE-CBFWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
チップフェライトビーズ NiZn WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズ NiZnWURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1リール(4000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SPC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SPCWURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mmWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 950mA長さ = 10mm奥行き = 8.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm許容差 = ±40%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-SL5コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL3 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL3WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コンデンサキットWURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1キット
7日以内出荷
仕様個数 = 720取り付けタイプ = 表面実装誘電体材料 = X5R、X7RWurth 1206、1210、1812 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1000 pF → 100 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応