カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • 第一計器(12)
  • ERECTA(エレクター)(9)
  • KOVAX(コバックス)(4)
  • 河村電器産業(3)
  • STMicro(3)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • 豊田化工(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 日本研紙(1)
  • ヨコヅナ(1)
  • オンダ製作所(1)
  • フロンケミカル(1)
  • Metrol(メトロール)(1)
  • OS(オーエス)(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • PMK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smp10」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●絶縁体:PTFEアズワン品番65-7377-32
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅アズワン品番65-7380-41
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃●コード番号:205-3667アズワン品番65-7375-09
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    95,980税込105,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:205-3665アズワン品番65-7375-61
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WurthElektronik製の047インチフレキシブル同軸ケーブルは長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅アズワン品番65-7380-22
  • 同軸変換アダプタ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik Coax バレットアダプタは、両側に SMP ジャックコネクタを備えています。アダプタの全長は 11.4 mm です。このアダプタはベリリウム銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-3655アズワン品番65-7510-01
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronik0.085インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7380-50