カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 第一計器(12)
- ERECTA(エレクター)(9)
- KOVAX(コバックス)(3)
- 河村電器産業(3)
- STMicro(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
- AMPHENOL(2)
- タカチ電機工業(1)
- 豊田化工(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 日本研紙(1)
- ヨコヅナ(1)
- オンダ製作所(1)
- フロンケミカル(1)
- Metrol(メトロール)(1)
- OS(オーエス)(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- PMK(1)
- ブランドをもっと見る
「smp10」の検索結果

同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801袋(10個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●絶縁体:PTFEアズワン品番65-7377-32
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801袋(10個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅アズワン品番65-7380-41
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801袋(10個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃●コード番号:205-3667アズワン品番65-7375-09
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥95,980税込¥105,5781袋(10個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:205-3665アズワン品番65-7375-61
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801袋(10個)7日以内出荷WurthElektronik製の047インチフレキシブル同軸ケーブルは長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅アズワン品番65-7380-22
同軸変換アダプタ 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik Coax バレットアダプタは、両側に SMP ジャックコネクタを備えています。アダプタの全長は 11.4 mm です。このアダプタはベリリウム銅製です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-3655アズワン品番65-7510-01
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷WurthElektronik0.085インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7380-50