カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • その他機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • SMT(36)
  • SMT(南海精工所)(155)
  • サンハヤト(3)
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • omron(オムロン)(121)
  • 日本モレックス(molex)(62)
  • オーム電機(60)
  • SAMTEC(49)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(40)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](40)
  • モートーン(30)
  • RS PRO(24)
  • SK(新潟精機)(22)
  • イスカル(21)
  • SK11(21)
  • OSRAM Opto Semiconductors(21)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smt」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik SMTアンテナ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik SMTアンテナ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥419~税込¥461~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだUSBバージョン = 2ボディ向き = 横型ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃Wurth WR-COMタイプA USB 2.0レセプタクルコネクタ. WR-COMシリーズタイプA USB 2.0ライトアングルSMT取り付けレセプタクルコネクタです。このタイプA USBコネクタは、ニッケルめっき黄銅製のシールドと金めっき打ち抜きコンタクトを備え、最大1500回のかん合に耐えます。コネクタの両方にはんだ付けタブが付いており、基板にしっかりと固定できます。. 品番 ; 122-5095 122-5095 は、ボードガイドを備え、基板上の位置を正確に決められます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = 629105Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥799~税込¥879~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
  • Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ピン径 = 2.55mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik DC電源ソケット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik DC電源ソケット

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥899~税込¥989~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819税込¥901
    1枚(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = 横型定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = WR-FPC行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に錫最高使用温度 = +105℃Wurth WR-FPC 0.50 mm FPC ZIFコネクタ、下接点(ヒンジ付きアクチュエータを装備). WR-FPC 0.5 mmピッチSMT FPC ZIFコネクタです。下接点構成でヒンジ付きフリップロックアクチュエータを備えています。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタは、低プロファイル、軽量、省スペースの設計になっており、小型化されたさまざまな電子用途における高密度で確実な接続を求めて増大する需要に応える製品です。 このFPC SMT ZIFコネクタにかん合コネクタは不要で、ケーブルを直接挿入すれば、1つのコネクタで電コスト効果の高い線対基板ソリューションを実現することができます。 このWR-FPC 0.5 mm FPCコネクタは、FFC / FPCとコネクタ端子とを確実に接続するフリップロックヒンジタイプのアクチュエータを備えています。 はんだ保持機能により、はんだ処理時にコネクタを基板に固定することができます。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタの主な用途には、小型ディスプレイやキーボードへの接続を必要とする用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    HDMIコネクタ Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = スタンダードコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 40 V dcハウジング材質 = 黄銅スズめっき色 = 黒最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -25℃シリーズ番号 = 685119HDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    HDMIコネクタ Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = ミニチュアコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 40 Vハウジング材質 = 黄銅スズめっき色 = 黒最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -25℃シリーズ = HDMIHDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 丸型スペーサ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 丸型スペーサ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik ピンヘッダ WR-PHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ピンヘッダ WR-PHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(7個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMTW シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMTW シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik, 真鍮, 70A プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, 真鍮, 70A プリント基板用端子

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WP-SMBU●定格電流:70A●端子タイプ:SMT●スレッドサイズ:M5●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ブッシュ端子●ボディ向き:垂直
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(48個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板接続用ソケット 6903 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ソケット 6903 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥459~税込¥505~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥679~税込¥747~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥82,980税込¥91,278
    1リール(2000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd
  • mtf