カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • イスカル(4)
  • エスコ(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • 東罐興業(2)
  • メトカル(2)
  • BOURNS(2)
  • SEMTECH(2)
  • SK11(2)
  • スバル(1)
  • オーケー・インターナショナル(1)
  • 河村電器産業(1)
  • グリーンハウス(1)
  • BROADCOM(1)
  • SAMTEC(1)
  • VISHAY(1)
  • TP-LINK(1)
  • イシザキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smtc」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-STCW SMT 赤外線 LED は、AlGaAs チップ技術と無色透明レンズを備えています。コンパクトなパッケージ外形が 0805 された、長さ 2 mm のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7248-15
  • フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-STCB は、黒色レンズ付きの SMT 丸形フォトトランジスタです。フォトトランジスタには、長方形レンズの 0603 標準パッケージが採用されています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
    仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:120 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0603 (0201)●シリーズ:WL-STCBアズワン品番65-7240-18