カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- TOA(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Petronas(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 八州電工(3)
- SMC(2)
- ヤガミ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- タカノ(2)
- イーエス・ウォーターネット(2)
- Murata Power Solutions(2)
- 大阪魂(2)
- イスカル(1)
- 岩田製作所(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「sp40-3」の検索結果

マイクロスイッチ レベル スルーホール 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:80 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:185-4258アズワン品番65-7829-80
マイクロスイッチ レベル スルーホール 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:80 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●代表規格:ENEC Approved ENEC-02331, UL Approved E483308●コード番号:185-4298アズワン品番65-7829-63
マイクロスイッチ スルーホール 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷レバー付き WS-MITV THT Terminal、80GF マイクロスイッチ仕様●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:150 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●代表規格:ENEC Approved ENEC-02331, UL Approved E483308●コード番号:185-4213アズワン品番65-7829-15