カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • BOURNS(16)
  • EVANS(13)
  • KOA(13)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(171)
  • ParkerTAIYO(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
  • VISHAY(13)
  • YAGEO(105)
  • アズワン(13)
  • イトーキ(49)
  • グリーンクロス(40)
  • コガネイ(33)
  • ホンダ(25)
  • マキテック(62)
  • 堀内機械(55)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(12)
  • 自重堂(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta1000」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードインダクタ 10000 μH 130mA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10000 μH 130mA 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:10000 μH●最大直流電流:130mA●最大直流抵抗:24000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:520kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-17
  • リードインダクタ 10000 μH 130mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10000 μH 130mA 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、10000 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:10000 μH●最大直流電流:130mA●最大直流抵抗:24000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:520kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7110-95
  • スペードコネクタ 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペードコネクタ 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:7.92mm●コード番号:184-1822アズワン品番65-7567-60
  • 積層チップインダクタ 100 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 100 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1000mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7108-86
  • 積層チップインダクタ 100 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 100 nH 300mA 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 10 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1000mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6976-38
  • 同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥719,800税込¥791,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ストレート SMT MCX ジャックエッジカード(最大 1.6 mm )は、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6022アズワン品番65-7719-55
  • 同軸コネクタ ジャック 表面実装 MMCXコネクタ 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 表面実装 MMCXコネクタ 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ストレート SMT MMCX ジャックは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6068アズワン品番65-7724-33
  • 表面実装インダクタ 100 nH 29A 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装インダクタ 100 nH 29A 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。インダクタンスは 0.1 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:5mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7082-88
  • 表面実装インダクタ 100 nH 27A 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装インダクタ 100 nH 27A 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥589,800税込¥648,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。μ H のインダクタンスを備えています。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:5030●長さ:5.6mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7080-54
  • 積層チップインダクタ 1 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥569~税込¥626~
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥569~税込¥626~
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 1 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:1 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-67
  • 積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-MK積層セラミックSMTインダクタは、インダクタンスが10nHです。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレスLANで使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coilの積層セラミック構造すべてのインダクタは極性マーク付きです自己共振周波数が高いのが特長です誘導許容差:5%±0.3nH動作温度範囲:-55→+125℃インダクタンスは温度範囲にわたって非常に安定しています推奨はんだプロファイル
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:10 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.4GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7112-68
  • 積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 10 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:10 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:350mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.2GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-73
  • 積層チップインダクタ 18 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 18 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6977-30
  • 積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥829税込¥912
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 15 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7111-69
  • 積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:12 nh●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.8GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-37
  • 積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859税込¥945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 12 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:12 nh●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:280mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.6GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-21
  • 積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:460mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-46
  • 積層チップインダクタ 100 nH 150mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 100 nH 150mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥699税込¥769
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、100 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-23
  • 積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 12 nh 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:12 nh●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.8GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-57
  • 積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:460mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-63
  • 積層チップインダクタ 18 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 18 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-95
  • 積層チップインダクタ 180 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 180 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-66
  • 積層チップインダクタ 1.2 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.2 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥569~税込¥626~
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 100 nH 150mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 100 nH 150mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-50
  • 積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-67
  • 積層チップインダクタ 120 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 120 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-50
  • 積層チップインダクタ 1.5 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.5 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥569~税込¥626~
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • 積層チップインダクタ 10 nH 220mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 10 nH 220mA 1セット 15000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:10 nH●最大直流電流:220mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.9GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6979-11
  • 積層チップインダクタ 150 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 150 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:150 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-30
  • 積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥829税込¥912
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1.8 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-92
  • 積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.8 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6975-13
  • 積層チップインダクタ 150 nH 140mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 150 nH 140mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:150 nH●最大直流電流:140mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2990mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6979-61
  • 積層チップインダクタ 1.2 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.2 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-56
  • 積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-14
  • 積層チップインダクタ 1.5 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 1.5 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-85
  • FPC/FFC コネクタ 14極 0.5 表面実装 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 14極 0.5 表面実装 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:14 type:vertical 長さ:13.4mm 動作電圧:50 V ac
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:14●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3095アズワン品番65-7579-32
  • 表面実装インダクタ 1.5 μH 5.8A 4.1 x 4.1 x 2.1mm 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装インダクタ 1.5 μH 5.8A 4.1 x 4.1 x 2.1mm 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ。WurthElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。最適化された巻線構造により、寄生容量とAC損失が低く抑えられています。過渡電流スパイクに対応できるなど、高い電流処理能力を備えています。保護コーティングにより、信頼性が高く、堅牢です。鉛フレームフリー設計コアの性能を最大限に引き出して高電流に対応高透磁率のコア材質温度安定でソフトに飽和低漏洩フラックス低騒音。製品用途の情報。WE-MAPIインダクタはサイズがコンパクトで、昨今のほとんどの機器での使用に最適です。推奨用途には、小型で高効率の電源や多相DC-DCコンバータなどがあります。他にも、FPGA、マイクロコントローラ、プロセッサなどに適しています。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.8A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:48MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7024-21