カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- TOTO(13)
- ラムマウント(4)
- ホンダ(3)
- コミネ(3)
- RS PRO(3)
- SMC(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- KVK(2)
- 三菱ふそう(2)
- KSフィルター(2)
- AMD(2)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- omron(オムロン)(1)
- カクダイ(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th 593 1」の検索結果
特価

基板用端子台 3593シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑、オレンジ 1箱 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥56,980税込¥62,6781箱(60個)7日以内出荷仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:5A●接続方向:横型●色:緑、オレンジ●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3593●幅:12.9mm●コード番号:191-5464アズワン品番65-7733-12
基板用端子台 3593シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑、オレンジ 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:5A●接続方向:横型●色:緑、オレンジ●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3593●長さ:31.86mm●コード番号:191-6553アズワン品番65-7662-28
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3593シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 3593シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台コネクタ. WR-TBL 3593シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3593シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製で、M2.5ねじを使用してパネルに取り付けるためのフランジを備えています。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。材質ナイロン66色緑、オレンジ取付方式プラグインピッチ(mm)3.81シリーズ3593定格電圧(V)300ac端子種別IDC定格電流(A)5行数1オス・メスメスボディ向き横型