カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(13)
  • WEIDMULLER(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • デンカエレクトロン(6)
  • 三菱電機(2)
  • BRADY(2)
  • NOVA(2)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • ファーステック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tht-10」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Transformer LAN THT 10/100Base-T vertica WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10/100Base-T vertica

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down

    WURTH ELEKTRONIK
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mm●コード番号:212-5939アズワン品番65-7213-84
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down

    WURTH ELEKTRONIK
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mmアズワン品番65-7213-41
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET

    WURTH ELEKTRONIK
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-79
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mmアズワン品番65-7213-60
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET

    WURTH ELEKTRONIK
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mm●コード番号:212-5935アズワン品番65-7213-75
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:26.06 x 17.58 x 11.3mm●奥行き:26.06mmアズワン品番65-7213-77
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    169,800税込186,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mm●コード番号:212-5945アズワン品番65-7213-51
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mmアズワン品番65-7213-58
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 60個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(60個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17.78 x 24.6 x 11.3mm●奥行き:24.5mmアズワン品番65-7213-39
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-85
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチキャップ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチキャップ

    WURTH ELEKTRONIK
    38税込42
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    91税込100
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

    WURTH ELEKTRONIK
    78税込86
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • リードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    56,980税込62,678
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-66
  • リードインダクタ 10 μH 13.5A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 13.5A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-83
  • リードインダクタ 10 μH 11A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 11A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-74
  • リードインダクタ 10 μH 8.5A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 8.5A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-49
  • リードインダクタ 10 μH 10A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 10A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6974-94
  • リードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは10μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです
    仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.4MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7081-99
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。ライトアングルです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3583アズワン品番65-7517-26
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3587アズワン品番65-7517-51
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik SMB 基板 THT プラグは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3597アズワン品番65-7511-11
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:206-8961アズワン品番65-7512-60
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    219,800税込241,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは黄銅製で、ディテントインターフェイスは限定動作周波数範囲は最大 12 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3615アズワン品番65-7510-93
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    219,800税込241,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは、黄銅製で、スムーズボアインター動作周波数範囲は最大 12 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3613アズワン品番65-7517-27
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 70個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 70個入

    WURTH ELEKTRONIK
    88,980税込97,878
    1セット(70個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャック背面取り付けバルクヘッドは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(70個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3589アズワン品番65-7510-80
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    309,800税込340,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは黄銅製で、ディテントインターフェイスは限定動作周波数範囲は最大 12 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3611アズワン品番65-7509-94
  • リードインダクタ 22 μH 5.7A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 5.7A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:5.7A●最大直流抵抗:14.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:10MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-81
  • リードインダクタ 22 μH 5.7A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 5.7A 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    59,980税込65,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:5.7A●最大直流抵抗:14.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:10MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-MM シリーズスルーホール取り付けメスソケットラッチコネクタは、2.54 mm ピッチです。このソケットラッチは、赤色 UL94-V0 PBT 絶縁体とニッケルめっきりん青銅コンタクトに打ち抜きつや消しスズを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:WR-MM●シリーズ番号:690●コード番号:205-3109アズワン品番65-7574-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3161アズワン品番65-7582-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3209アズワン品番65-7579-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 2 列ソケットヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:8 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列アングルソケットです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3172アズワン品番65-7581-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 320個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 320個入

    WURTH ELEKTRONIK
    35,980税込39,578
    1セット(320個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●入数:1トレイ(320個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3207アズワン品番65-7579-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 320個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 320個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1セット(320個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(320個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3160アズワン品番65-7576-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 320個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 320個入

    WURTH ELEKTRONIK
    42,980税込47,278
    1セット(320個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(320個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列アングルソケットです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3171アズワン品番65-7696-90
  • 基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 33個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 33個入

    WURTH ELEKTRONIK
    5,898税込6,488
    1セット(33個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(33個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:WR-MM●シリーズ番号:690●コード番号:205-3108アズワン品番65-7577-61