Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールWURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールWURTH ELEKTRONIK当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,780
1セット(198個)
7日以内出荷
ストレート THT MMCX プラグは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●入数:1トレイ(198個入り)●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6075アズワン品番65-7667-72
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥82,980税込¥91,278
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-55
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
1.73 mm はんだレグ付きストレート THT MCX ジャックは、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6019アズワン品番65-7666-67
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入WURTH ELEKTRONIK¥209,800税込¥230,780
1セット(198個)
7日以内出荷
ライトアングル THT MMCX プラグは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●入数:1トレイ(198個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6073アズワン品番65-7666-48
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
3.94 mm のはんだレグを備えたストレート THT MCX ジャックは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6017アズワン品番65-7666-45
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
1.73 mm はんだレグ付きライトアングル THT MCX ジャックは、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要な電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6013アズワン品番65-7717-46
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥73,980税込¥81,378
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-62
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mm●コード番号:212-5945アズワン品番65-7213-51
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mmアズワン品番65-7213-58