カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SWAGE-LINE(1)
- TRUSCO(12)
- シグマ光機(1)
- セイコーインスツル(1)
- ベッセル(1)
- 日東工業(1)
- 日軽金アクト(1)
「tpb-10」の検索結果

コモンモードチョークコイル WE-TPB
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(9個)7日以内出荷最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション