基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3164アズワン品番65-7576-79
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK6日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8749アズワン品番65-7528-81
基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:20●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1975アズワン品番65-7517-42
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9541アズワン品番65-7484-17
基板接続用ピンヘッダ 24極 5.08mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1563アズワン品番65-7745-99
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9310アズワン品番65-7486-71
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3126アズワン品番65-7537-19
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9649アズワン品番65-7484-44
基板接続用ピンヘッダ 22極 3.81mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:22●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1807アズワン品番65-7755-01
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1932アズワン品番65-7742-50
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1937アズワン品番65-7645-31
基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9671アズワン品番65-7499-58
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9758アズワン品番65-7499-28
基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 2.54 mm オスボックスヘッダ(ロングレバー付き)は黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2941アズワン品番65-7536-32
基板接続用ピンヘッダ 64極 1mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:1mm●極数:64●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9771アズワン品番65-7489-46
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1616アズワン品番65-7658-13
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3174アズワン品番65-7535-32
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9789アズワン品番65-7497-45
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3202アズワン品番65-7524-94
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9253アズワン品番65-7499-14
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9533アズワン品番65-7497-82
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9369アズワン品番65-7483-86
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9343アズワン品番65-7486-06
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2173アズワン品番65-7772-44
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9308アズワン品番65-7483-93
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9698アズワン品番65-7490-27
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9742アズワン品番65-7499-65
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3373アズワン品番65-7534-29
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1559アズワン品番65-7735-35
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9636アズワン品番65-7499-24
基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9324アズワン品番65-7491-68
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9651アズワン品番65-7497-42
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1115アズワン品番65-7766-02