カテゴリ

  • 制御機器(353)
  • 電気材料(86)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 梱包用品(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • RS PRO(337)
  • MURATA(村田製作所)(192)
  • メディアカバーマーケット(153)
  • BOURNS(131)
  • 三菱ふそう(79)
  • SOURIAU(73)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(71)
  • HUBER & SUHNER(69)
  • AMPHENOL(65)
  • キングジム(57)
  • プラス[家具](56)
  • brembo(53)
  • IKURATOOLS(育良精機)(47)
  • ホンダ(41)
  • KEMET(36)
  • SPARKFUN(33)
  • Altrider (アルトライダー)(31)
  • Merck(メルクミリポア)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ur 18」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9289アズワン品番65-7497-03
  • ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIK

    ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 132 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
    仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:7μH●コード番号:227-8209アズワン品番65-7220-17
  • ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIK

    ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8202アズワン品番65-7219-47
  • ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V WURTH ELEKTRONIK

    ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
    仕様●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μH●コード番号:227-8214アズワン品番65-7220-03
  • ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIK

    ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 6 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
    仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:6μHアズワン品番65-7219-49
  • ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIK

    ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8204アズワン品番65-7219-45
  • ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V WURTH ELEKTRONIK

    ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
    仕様●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μHアズワン品番65-7220-20
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 18mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:18mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2604アズワン品番65-7910-86
  • 積層チップインダクタ 18 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 18 nH 300mA 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    45,980税込50,578
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-95
  • 積層チップインダクタ 18 nH 170mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 18 nH 170mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    979税込1,077
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:170mA●許容差:5%●最大直流抵抗:810mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-45
  • スペーサー 六角 黄銅 M4 x 18mm 1箱 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M4 x 18mm 1箱 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    85,980税込94,578
    1箱(750個)
    6日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:9mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2138アズワン品番65-7914-58
  • 積層チップインダクタ 18 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 18 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    689税込758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6977-30
  • 積層チップインダクタ 18 nH 170mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 18 nH 170mA 1セット 15000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    99,980税込109,978
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:170mA●許容差:5%●最大直流抵抗:810mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6981-49
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1箱 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1箱(2000個)
    6日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2966アズワン品番65-7919-81
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 18mm 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 18mm 1箱 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    89,980税込98,978
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2046アズワン品番65-7912-56
  • 基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 18極 グレー WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 18極 グレー

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:18●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:191-2796アズワン品番65-7737-51
  • スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    96,980税込106,678
    1箱(1500個)
    6日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2956アズワン品番65-7918-21
  • スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1箱(2500個)
    6日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3018アズワン品番65-7919-20
  • スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    829税込912
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    。Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2957アズワン品番65-7919-72
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1箱 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1箱(2500個)
    6日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3038アズワン品番65-7919-93
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 18mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2626アズワン品番65-7914-65
  • スペーサー 六角 黄銅 M4 x 18mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M4 x 18mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:9mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2773アズワン品番65-7912-97
  • Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 4.7 μH, 4A, 18mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 4.7 μH, 4A, 18mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 4A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3019アズワン品番65-7919-16
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 18mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 18mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3006アズワン品番65-7913-59
  • 基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:18●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:352●幅:12.6mm●コード番号:191-6362アズワン品番65-7747-93
  • プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3343アズワン品番65-7535-81
  • 基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:18●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-6208アズワン品番65-7664-04
  • プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3342アズワン品番65-7532-84
  • 基板用端子台 361シリーズ 3.81mmピッチ 1列 18極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 361シリーズ 3.81mmピッチ 1列 18極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:18●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:361●長さ:68.58mm●コード番号:191-6731アズワン品番65-7732-43
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2967アズワン品番65-7949-08
  • 基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:18●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:351●幅:15.1mm●コード番号:191-6359アズワン品番65-7748-32
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 18mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様コード番号:205-3039材質形状六角ねじ径M3本体長さ(mm)18アズワン品番65-7919-31変換タイプメス/メス
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 18mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 18mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●コード番号:205-2943アズワン品番65-7920-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3503アズワン品番65-7536-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3454アズワン品番65-7536-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:18●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1455アズワン品番65-7729-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6500アズワン品番65-7523-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 18個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 18個入

    WURTH ELEKTRONIK
    22,980税込25,278
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9454アズワン品番65-7484-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 18個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 18個入

    WURTH ELEKTRONIK
    8,298税込9,128
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3354アズワン品番65-7535-60
...