カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ECLIPSE MAGNETICS(1)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • VIRTUAL(1)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • ニッサン(23)
  • ノーブランド(1)
  • ムサシ(11)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「we-700」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-GFコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 120MHz最小品質ファクター = 30Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6977-70
  • 積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859税込¥945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、68 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7111-51
  • 積層チップインダクタ 47 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    積層チップインダクタ 47 nH 300mA 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥829税込¥912
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 47 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:700mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:900MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7112-69
  • フェライトビーズ 5穴フェライトビーズ WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズ 5穴フェライトビーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 33 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786133A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 33 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786133A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
    仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.5GHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LF

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥689~税込¥758~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • リードインダクタ 330 μH 820mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 330 μH 820mA 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:820mA●最大直流抵抗:700mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-51
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL3 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL3

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 700個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 700個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6976-30
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 5.5A 1セット 700個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 5.5A 1セット 700個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-62
  • 巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 4.4A 1セット 700個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 4.4A 1セット 700個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:4.4A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6976-51
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 700個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 700個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-26
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥309税込¥340
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • リードインダクタ 330 μH 820mA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 330 μH 820mA 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは 330 μ H のインダクタンスを備えています。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:820mA●最大直流抵抗:700mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6979-70
e700特集