カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(1)
- RS PRO(150)
- be worth style(ビーワーススタイル)(44)
- SPARKFUN(32)
- WURTH(ウルト)(14)
- JOYN(7)
- PC Worth International(4)
- MARWI(4)
- PCWorth(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
- ナイキ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- Weller(1)
- Noxudol(ノックスドール)(1)
- MICROCHIP(1)
- DENALI(1)
- READY GO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「worth」の検索結果

Wurth Elektronik Micro USBコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥409税込¥4501個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応