カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 佐文工業所(2)
- 三菱マテリアル(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
「wr0640」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 640個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781セット(640個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(640個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9361アズワン品番65-7490-18
基板接続用ピンヘッダ 5 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 640個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781セット(640個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:5 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動仕様●入数:1トレイ(640個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3154アズワン品番65-7708-34