カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- オーム電機(1)
- サンドビック(1)
- 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wr16-22」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥7,998税込¥8,7981セット(16個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3362アズワン品番65-7532-81
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,498税込¥9,3481セット(16個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3364アズワン品番65-7531-65
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 22個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,698税込¥9,5681セット(22個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3340アズワン品番65-7532-57